曜日別特売

手打 根カキ3本爪

手打 根カキ3本爪 - 浅野木工所

盆栽の植え替えに。職人手づくりの逸品。
鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。
太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。
盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。
根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。
適合する草の種類:柔らかい草。

用途根カキ・間引き。材質鉄、柄/ポプラ質量(g)156頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47968289#05055
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする