最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。
安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。
シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。
それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。
12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。
USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。
ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。
バルク充電:
発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。
ブースト充電:
満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。
フロート充電:
満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。
均等充電:
バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。