曜日別特売

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCOバッテリーチャージャー - NOCO

軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。
本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。
つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。
充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。
充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。
充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。
リチウムイオンバッテリーにも対応しています。
過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。
完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。
13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ)
6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。

コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
充電電流(A)
モード
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47968919G10JP208×94×60150010パワーサプライモード:〇150
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
47968928G5JP161×74×496805パワーサプライモード:×75
14,000
13,650
15,015(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする