TDT(田野井)
管用平行タップ P PS(Rq)
食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
ねじの種類
PS
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
食付
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073797
P 1.5P PS1/8-28
PS1/8-28
100
19
P 1.5P
01825
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48073806
P 1.5P PS1/4-19
PS1/4-19
100
28
P 1.5P
01827
¥
5,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
48073815
P 1.5P PS3/8-19
PS3/8-19
100
28
P 1.5P
01829
¥
8,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48073824
P 1.5P PS1/2-14
PS1/2-14
100
35
P 1.5P
01831
¥
13,520
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48073840
P 1.5P PS3/4-14
PS3/4-14
85
35
P 1.5P
01835
¥
22,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
48073849
P 1.5P PS1-11
PS1-11
95
45
P 1.5P
01839
¥
43,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48074059
P 3.5P PS1/8-28
PS1/8-28
100
19
P 3.5P
01824
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48074068
P 3.5P PS1/4-19
PS1/4-19
100
28
P 3.5P
01826
¥
5,180
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48074077
P 3.5P PS3/8-19
PS3/8-19
100
28
P 3.5P
01828
¥
8,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48074086
P 3.5P PS1/2-14
PS1/2-14
100
35
P 3.5P
01830
¥
13,520
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
48074095
P 3.5P PS3/4-14
PS3/4-14
85
35
P 3.5P
01834
¥
22,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
48074104
P 3.5P PS1-11
PS1-11
95
45
P 3.5P
01838
¥
43,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48087167
P 3.5P PS1/16-28
PS1/16-28
55
18
3.5P
01822
¥
3,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください