米式管用テーパタップ P PT(Rc)

米式管用テーパタップ P PT(Rc) - TDT(田野井)

食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です

材質HSSV溝数4ねじの種類NPT表面処理TiCN食付P 2.5P内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法lk(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073858P 2.5P NPT1/16-27NPT1/16-275518601896
6,620
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48073867P 2.5P NPT1/8-27NPT1/8-275518601897
6,620
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48073876P 2.5P NPT1/4-18NPT1/4-186228901898
9,580
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
48073885P 2.5P NPT3/8-18NPT3/8-186 5281101899
15,620
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48073894P 2.5P NPT1/2-14NPT1/2-1480351401900
24,420
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48073910P 2.5P NPT3/4-14NPT3/4-1485351701901
41,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48073919P 2.5P NPT1-11_1/2NPT1-11_1/295452101902
77,220
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする