TDT(田野井)
管用テーパタップ P PT(Rc)
食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です
材質
HSSV
溝数
4
ねじの種類
PT
表面処理
TiCN
食付
P 2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073928
P 2.5P PT1/16-28
PT1/16-28
100
1
16.5
6
¥
4,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48073937
P 2.5P PT1/8-28
PT1/8-28
100
1
19
6
¥
4,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48073946
P 2.5P PT1/4-19
PT1/4-19
100
1
28
9
¥
5,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48073955
P 2.5P PT3/8-19
PT3/8-19
100
1
28
11
¥
9,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48073964
P 2.5P PT1/2-14
PT1/2-14
100
1
35
14
¥
14,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48073980
P 2.5P PT3/4-14
PT3/4-14
150
2
29
17
¥
26,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48073989
P 2.5P PT1-11
PT1-11
150
2
35
21
¥
50,020
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください