ハンドタップ HT

ハンドタップ HT - TDT(田野井)ハンドタップ HT - TDT(田野井)
ねじの種類HT内容量1本
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質
全長L(mm)
寸法l(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48074120HT 1.5P M2X0.4M2×0.4HSSP449.500458
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48074129HT 1.5P M3X0.5M3×0.5HSSP461100502
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074138HT 1.5P M4X0.7M4×0.7HSSP621300522
1,320
619
681(税込)
翌々日出荷
48074147HT 1.5P M5X0.8M5×0.8HSSP601600542
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074156HT 1.5P M6X1M6×1HSSP621800562
1,440
679
747(税込)
翌々日出荷
48074165HT 1.5P M8X1.25M8×1.25HSSP702200586
2,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
48074174HT 1.5P M10X1.25M10×1.25HSSP752400622
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48074190HT 1.5P M10X1.5M10×1.5HSSP752400618
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48074199HT 1.5P M12X1.25M12×1.25HSSP822900666
3,640
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48074208HT 1.5P M12X1.5M12×1.5HSSP822900662
3,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48074217HT 1.5P M12X1.75M12×1.75HSSP822900658
3,640
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48074226HT 1.5P M14X1.5M14×1.5HSSP883000694
5,240
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48074235HT 1.5P M14X2M14×2HSSP883000690
5,240
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48074244HT 1.5P M16X1.5M16×1.5HSSP1003700726
6,980
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48074260HT 1.5P M16X2M16×2HSSP1003700722
6,740
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48074269HT 1.5P M20X1.5M20×1.5HSSP1063700774
12,380
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48074278HT 1.5P M20X2.5M20×2.5HSSP1063700766
11,940
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48074287HT 1.5P M24X1.5M24×1.5HSSP1163800810
20,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
48074296HT 1.5P M24X3M24×3HSSP120400802
19,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48074305HT 1.5P M30X1.5M30×1.5HSSP1054500882
36,120
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48074314HT 1.5P M30X3.5M30×3.5HSSP1054500870
35,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48074330HT 1.5P M36X4M36×4HSSP1104500918
47,520
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48074339HT 5P M2X0.4M2×0.4HSSP401500457
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48074348HT 5P M3X0.5M3×0.5HSSP461800501
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074357HT 5P M4X0.7M4×0.7HSSP522000521
1,320
619
681(税込)
翌々日出荷
48074366HT 5P M5X0.8M5×0.8HSSP602200541
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074375HT 5P M6X1M6×1HSSP622400561
1,440
679
747(税込)
翌々日出荷
48074384HT 5P M8X1.25M8×1.25HSSP703000585
2,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
48074400HT 5P M10X1.25M10×1.25HSSP753200621
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48074409HT 5P M10X1.5M10×1.5HSSP753200617
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48074418HT 5P M12X1.25M12×1.25HSSP803800665
3,640
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48074427HT 5P M12X1.5M12×1.5HSSP823800661
3,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48074436HT 5P M12X1.75M12×1.75HSSP823800657
3,640
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48074445HT 5P M14X1.5M14×1.5HSSP884200693
5,240
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48074454HT 5P M14X2M14×2HSSP884200689
5,240
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48074470HT 5P M16X1.5M16×1.5HSSP954500725
6,980
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48074479HT 5P M16X2M16×2HSSP954500721
6,740
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48074488HT 5P M20X1.5M20×1.5HSSP954500773
12,380
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48074497HT 5P M20X2.5M20×2.5HSSP954500765
11,940
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48074506HT 5P M24X1.5M24×1.5HSSP954500809
20,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
48074515HT 5P M24X3M24×3HSSP954500801
19,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48074524HT 5P M30X1.5M30×1.5HSSP1054500881
36,120
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48074540HT 5P M30X3.5M30×3.5HSSP1054500869
35,320
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48074549HT 5P M36X4M36×4HSSP1557500917
47,520
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48074558HT 9P M2X0.4M2×0.4HSSP401500456
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48074567HT 9P M3X0.5M3×0.5HSSP461800500
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074576HT 9P M4X0.7M4×0.7HSSP522000520
1,320
619
681(税込)
翌々日出荷
48074585HT 9P M5X0.8M5×0.8HSSP602200540
1,340
629
692(税込)
翌々日出荷
48074594HT 9P M6X1M6×1HSSP622400560
1,440
679
747(税込)
翌々日出荷
48074610HT 9P M8X1.25M8×1.25HSSP703000584
2,080
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする