TDT(田野井)
管用テーパタップ・短ネジ用 P-S PT(Rc)
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
ねじの種類
P-S
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法K(mm)
寸法lg(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48075215
P-S 2.5P PT1/8-28
PT1/8-28
55
16.5
6
10.6
¥
4,580
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48075224
P-S 2.5P PT1/4-19
PT1/4-19
62
19.6
9
12.6
¥
6,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48075240
P-S 2.5P PT3/8-19
PT3/8-19
85
21
11
14
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48075249
P-S 2.5P PT1/2-14
PT1/2-14
80
27
14
17
¥
17,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48075258
P-S 2.5P PT3/4-14
PT3/4-14
85
28
17
18
¥
30,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48075267
P-S 2.5P PT1-11
PT1-11
95
35
21
22
¥
56,120
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください