曜日別特売

ロング管用タップ LT-P PT(Rc)

ロング管用タップ LT-P PT(Rc) - TDT(田野井)ロング管用タップ LT-P PT(Rc) - TDT(田野井)

食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。

材質HSSV溝数4食付2.5P内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
ねじの種類
寸法l(mm)
寸法lg(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48075276LT-P 2.5P PT1/8-28X100PT1/8-28100LT-P1913
8,580
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48075285LT-P 2.5P PT1/8-28X150PT1/8-28150LT-P1913
10,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48075294LT-P 2.5P PT1/4-19X100PT1/4-19100LT-P2821
9,340
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48075310LT-P 2.5P PT1/4-19X150PT1/4-19150LT-P2821
13,980
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
48075319LT-P 2.5P PT3/8-19X100PT3/8-19100LT-P2821
15,460
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48075328LT-P 2.5P PT3/8-19X150PT3/8-19150LT-P2821
19,220
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48083010LT-P 2.5P PT1/2-14X150PT1/2-14×150150LT-P2821
27,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48083019LT-P 2.5P PT3/4-14X150PT3/4-14×150150LT-P2821
42,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48083028LT-P 2.5P PT1-11X150PT1-11×150150LT-P4532
62,780
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48087474LT-P 2.5P PT1/16-28X100PT1/16-28100LT1812
9,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする