TDT(田野井)
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
ねじの種類
SP-P
材質
HSSV
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
溝数
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48075337
SP-P 2.5P PT1/8-28
PT1/8-28
55
19
3
25108
¥
5,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
48075346
SP-P 2.5P PT1/4-19
PT1/4-19
62
28
3
25109
¥
7,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
48075355
SP-P 2.5P PT3/8-19
PT3/8-19
65
28
3
25110
¥
12,560
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48083037
SP-P 2.5P PF1/8-28
PF1/8-28
100
19
3
25095
¥
4,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48083046
SP-P 2.5P PF1/4-19
PF1/4-19
100
28
3
25096
¥
5,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48083055
SP-P 2.5P PF3/8-19
PF3/8-19
100
28
3
25097
¥
9,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48083064
SP-P 2.5P PF1/2-14
PF1/2-14
150
35
3
25098
¥
15,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48083080
SP-P 2.5P PF3/4-14
PF3/4-14
150
35
4
25099
¥
26,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48083089
SP-P 2.5P PF1-11
PF1-11
200
45
4
25100
¥
48,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
48083098
SP-P 2.5P PS1/8-28
PS1/8-28
150
19
3
25101
¥
4,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
48083107
SP-P 2.5P PS1/4-19
PS1/4-19
150
28
3
25102
¥
5,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48083116
SP-P 2.5P PS3/8-19
PS3/8-19
150
28
3
25103
¥
9,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48083125
SP-P 2.5P PS1/2-14
PS1/2-14
150
35
3
25104
¥
15,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48083134
SP-P 2.5P PS3/4-14
PS3/4-14
150
35
4
25105
¥
26,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48083150
SP-P 2.5P PS1-11
PS1-11
200
45
4
25106
¥
48,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
48083159
SP-P 2.5P PT1/2-14
PT1/2-14
150
35
3
25111
¥
20,160
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48083168
SP-P 2.5P PT3/4-14
PT3/4-14
150
35
4
25112
¥
34,180
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48083177
SP-P 2.5P PT1-11
PT1-11
200
45
4
25113
¥
64,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
48087490
SP-P 2.5P PT1/16-28
PT1/16-28
100
18
4
25107
¥
5,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください