曜日別特売

タフレット-L TFL

タフレット-L TFL - TDT(田野井)タフレット-L TFL - TDT(田野井)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4内容量1本
全74種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
精度
食付
74種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48075364TFL M2X0.4 B4M2×0.440415B
3,180
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48075380TFL M2X0.4 P4M2×0.440415P
3,180
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48075389TFL M2.5X0.45 B4M2.5×0.4540415B
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075398TFL M2.5X0.45 P4M2.5×0.4540415P
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075407TFL M2.6X0.45 B4M2.6×0.4540415B
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075416TFL M2.6X0.45 P4M2.6×0.4540415P
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075425TFL M3X0.5 B5M3×0.546518B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075434TFL M3X0.5 B6M3×0.546618B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075450TFL M3X0.5 B7M3×0.546718B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075459TFL M3X0.5 P5M3×0.546518P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075468TFL M3X0.5 P6M3×0.546618P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075477TFL M3X0.5 P7M3×0.546718P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075486TFL M4X0.7 B6M4×0.752620B
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075495TFL M4X0.7 B7M4×0.752720B
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075504TFL M4X0.7 B8M4×0.752820B
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075520TFL M4X0.7 P6M4×0.752620P
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075529TFL M4X0.7 P7M4×0.752720P
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075538TFL M4X0.7 P8M4×0.752820P
2,480
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075547TFL M5X0.8 B6M5×0.860622B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075556TFL M5X0.8 B7M5×0.860722B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075565TFL M5X0.8 B8M5×0.860822B
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075574TFL M5X0.8 P6M5×0.860622P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075590TFL M5X0.8 P7M5×0.860722P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075599TFL M5X0.8 P8M5×0.860822P
2,540
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48075608TFL M6X1 B7M6×162724B
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075617TFL M6X1 B8M6×162824B
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075626TFL M6X1 B9M6×162924B
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075635TFL M6X1 P7M6×162724P
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075644TFL M6X1 P8M6×162824P
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075660TFL M6X1 P9M6×162924P
2,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48075669TFL M8X1.25 B7M8×1.2570730B
3,440
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48075678TFL M8X1.25 B8M8×1.2570830B
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48075687TFL M8X1.25 B9M8×1.2570930B
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48075696TFL M8X1.25 P7M8×1.2570730P
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48075705TFL M8X1.25 P8M8×1.2570830P
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48075714TFL M8X1.25 P9M8×1.2570930P
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48075730TFL M10X1.25 B7M10×1.2575732B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075739TFL M10X1.25 B8M10×1.2575832B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075748TFL M10X1.25 B9M10×1.2575932B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075757TFL M10X1.25 P7M10×1.2575732P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075766TFL M10X1.25 P8M10×1.2575832P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075775TFL M10X1.25 P9M10×1.2575932P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075784TFL M10X1.5 B7M10×1.575732B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075800TFL M10X1.5 B8M10×1.575832B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075809TFL M10X1.5 B9M10×1.575932B
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075818TFL M10X1.5 P7M10×1.575732P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075827TFL M10X1.5 P8M10×1.575832P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075836TFL M10X1.5 P9M10×1.575932P
4,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48075845TFL M12X1.25 B10M12×1.25801038B
4,980
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
48075854TFL M12X1.25 B12M12×1.25801238B
4,980
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする