TDT(田野井)
タフレット-S TFS
タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質
HSSV
ねじの種類
TFS
内容量
1本
全57種類を絞り込む
呼び
選択してください
M1.4×0.3
M1.6×0.35 B4
M1.6×0.35 B5
M1.6×0.35 B6
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
全長L(mm)
選択してください
34
36
40
44
46
48
52
60
62
精度
選択してください
4
5
6
7
8
9
57種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48075924
TFS M1.4X0.3 B4
M1.4×0.3
34
4
7
3
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48075940
TFS M1.4X0.3 B5
M1.4×0.3
34
5
7
3
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48075949
TFS M1.4X0.3 B6
M1.4×0.3
34
6
7
3
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48075958
TFS M1.7X0.35 B4
M1.7×0.35
36
4
8
4
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48075967
TFS M1.7X0.35 B5
M1.7×0.35
36
5
8
4
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48075976
TFS M1.7X0.35 B6
M1.7×0.35
36
6
8
4
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48075985
TFS M2X0.4 B4
M2×0.4
40
4
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48075994
TFS M2X0.4 B5
M2×0.4
40
5
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48076010
TFS M2X0.4 B6
M2×0.4
40
6
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48076019
TFS M2X0.4 P4
M2×0.4
40
4
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48076028
TFS M2X0.4 P5
M2×0.4
40
5
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48076037
TFS M2X0.4 P6
M2×0.4
40
6
9
4
¥
2,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48076046
TFS M2.5X0.45 B4
M2.5×0.45
44
4
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076055
TFS M2.5X0.45 B5
M2.5×0.45
44
5
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076064
TFS M2.5X0.45 B6
M2.5×0.45
44
6
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076080
TFS M2.5X0.45 P4
M2.5×0.45
44
4
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076089
TFS M2.5X0.45 P5
M2.5×0.45
44
5
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076098
TFS M2.5X0.45 P6
M2.5×0.45
44
6
10
4
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48076107
TFS M2.6X0.45 B4
M2.6×0.45
44
4
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076116
TFS M2.6X0.45 B5
M2.6×0.45
44
5
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076125
TFS M2.6X0.45 B6
M2.6×0.45
44
6
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076134
TFS M2.6X0.45 P4
M2.6×0.45
44
4
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076150
TFS M2.6X0.45 P5
M2.6×0.45
44
5
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076159
TFS M2.6X0.45 P6
M2.6×0.45
44
6
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076168
TFS M3X0.5 B5
M3×0.5
46
5
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076177
TFS M3X0.5 B6
M3×0.5
46
6
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076186
TFS M3X0.5 B7
M3×0.5
46
7
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076195
TFS M3X0.5 P5
M3×0.5
46
5
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
48076204
TFS M3X0.5 P6
M3×0.5
46
6
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076220
TFS M3X0.5 P7
M3×0.5
46
7
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076229
TFS M3.5X0.6 B5
M3.5×0.6
48
5
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076238
TFS M3.5X0.6 B6
M3.5×0.6
48
6
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076247
TFS M3.5X0.6 B7
M3.5×0.6
48
7
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076256
TFS M3.5X0.6 P5
M3.5×0.6
48
5
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076265
TFS M3.5X0.6 P6
M3.5×0.6
48
6
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076274
TFS M3.5X0.6 P7
M3.5×0.6
48
7
10
4
¥
1,940
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076290
TFS M4X0.7 B6
M4×0.7
52
6
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
48076299
TFS M4X0.7 B7
M4×0.7
52
7
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076308
TFS M4X0.7 B8
M4×0.7
52
8
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076317
TFS M4X0.7 P6
M4×0.7
52
6
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076326
TFS M4X0.7 P7
M4×0.7
52
7
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076335
TFS M4X0.7 P8
M4×0.7
52
8
10
4
¥
1,920
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
48076344
TFS M5X0.8 B6
M5×0.8
60
6
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076360
TFS M5X0.8 B7
M5×0.8
60
7
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076369
TFS M5X0.8 B8
M5×0.8
60
8
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076378
TFS M5X0.8 P6
M5×0.8
60
6
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076387
TFS M5X0.8 P7
M5×0.8
60
7
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076396
TFS M5X0.8 P8
M5×0.8
60
8
10
4
¥
2,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48076405
TFS M6X1 B7
M6×1
62
7
10
4
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48076414
TFS M6X1 B8
M6×1
62
8
10
4
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ