超硬ハンドタップ TC-HT

超硬ハンドタップ TC-HT - TDT(田野井)

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。

材質超硬合金ねじの種類TC-HT内容量1本
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48076886TC-HT 2C M3X0.53M3×0.546112C
14,340
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
48076895TC-HT 2C M4X0.73M4×0.752132C
15,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
48076904TC-HT 2C M5X0.83M5×0.860182C
15,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
48076920TC-HT 2C M6X14M6×162192C
17,280
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48076929TC-HT 2C M8X1.254M8×1.2570182C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48076938TC-HT 2C M10X1.54M10×1.575192C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48076947TC-HT 4C M3X0.53M3×0.546114C
14,340
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
48076956TC-HT 4C M4X0.73M4×0.752134C
15,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48076965TC-HT 4C M5X0.83M5×0.860184C
15,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
48076974TC-HT 4C M6X14M6×162194C
17,280
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48076990TC-HT 4C M8X1.254M8×1.2570184C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48076999TC-HT 4C M10X1.54M10×1.575194C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085277TC-HT 2C M3.5X0.63M3.5×0.648132C
15,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48085286TC-HT 2C M6X0.754M6×0.7562192C
19,040
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
48085295TC-HT 2C M7X14M7×165192C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48085304TC-HT 2C M8X14M8×170192C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48085320TC-HT 2C M9X0.754M9×0.7572222C
33,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48085329TC-HT 2C M9X14M9×172222C
33,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48085338TC-HT 2C M9X1.254M9×1.2572192C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085347TC-HT 2C M10X14M10×175242C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085356TC-HT 2C M10X1.254M10×1.2575242C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085365TC-HT 2C M12X1.254M12×1.2582202C
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48085374TC-HT 2C M12X1.54M12×1.582202C
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48085390TC-HT 2C M12X1.754M12×1.7582202C
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48085399TC-HT 4C M3.5X0.64M3.5×0.662194C
15,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48085408TC-HT 4C M6X0.754M6×0.7548134C
19,040
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
48085417TC-HT 4C M7X14M7×165194C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48085426TC-HT 4C M8X14M8×170194C
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48085435TC-HT 4C M9X0.754M9×0.7572224C
33,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48085444TC-HT 4C M9X14M9×172224C
33,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48085460TC-HT 4C M9X1.254M9×1.2572194C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085469TC-HT 4C M10X14M10×175244C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085478TC-HT 4C M10X1.254M10×1.2575244C
30,820
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085487TC-HT 4C M12X1.254M12×1.2582204C
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48085496TC-HT 4C M12X1.54M12×1.582204C
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48085505TC-HT 4C M12X1.754M12×1.7582204C
40,920
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48088698TC-HT 2C M4X0.53M4×0.552132C
16,620
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
48088707TC-HT 2C M5X0.53M5×0.560162C
17,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
48088716TC-HT 2C M7X0.754M7×0.7562192C
24,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48088725TC-HT 2C M8X0.754M8×0.7570222C
24,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48088734TC-HT 2C M10X0.754M10×0.7575322C
33,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48088750TC-HT 2C M11X14M11×180202C
44,660
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
48088759TC-HT 2C M11X1.54M11×1.580252C
40,920
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48088768TC-HT 2C M12X14M12×182202C
44,660
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
48088777TC-HT 4C M4X0.53M4×0.552134C
16,620
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
48088786TC-HT 4C M5X0.53M5×0.560164C
17,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
48088795TC-HT 4C M7X0.754M7×0.7562194C
24,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48088804TC-HT 4C M8X0.754M8×0.7570224C
24,620
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48088820TC-HT 4C M10X0.754M10×0.7575324C
33,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48088829TC-HT 4C M11X14M11×180204C
44,660
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする