超硬タフレット TC-TF

超硬タフレット TC-TF - TDT(田野井)

アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。

ねじの種類TC-TF食付B内容量1本
全10種類を絞り込む
材質
呼び
全長L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48077008TC-TF M3X0.5 B5超硬合金M3×0.546510
19,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48077017TC-TF M4X0.7 B6超硬合金M4×0.752610
20,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
48077026TC-TF M5X0.8 B6超硬合金M5×0.860610
21,440
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48077035TC-TF M6X1 B7超硬合金M6×162710
22,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48077044TC-TF M8X1.25 B7超硬合金M8×1.2570718
29,780
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48077060TC-TF M10X1.25 B7超硬合金M10×1.2575719
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48077069TC-TF M10X1.5 B7超硬合金M10×1.575719
40,920
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48077078TC-TF M12X1.25 B7超硬合金M12×1.2582723
53,960
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
48077087TC-TF M12X1.5 B7超硬合金M12×1.582723
53,960
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
48077096TC-TF M12X1.75 B8HSSVM12×1.7582823
53,960
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする