ロングTガンタップ LT-TGN

ロングTガンタップ LT-TGN - TDT(田野井)ロングTガンタップ LT-TGN - TDT(田野井)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。

溝数3ねじの種類LT-TGN内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び
全長L(mm)
表面処理
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48077254LT-TGN M3X0.5X100HSSEM3×0.5100TiN11
4,360
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48077270LT-TGN M4X0.7X100HSSEM4×0.7100TiN13
3,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48077279LT-TGN M5X0.8X100HSSEM5×0.8100TiN18
3,460
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48077288LT-TGN M6X1X100HSSEM6×1100TiN19
2,980
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48077297LT-TGN M8X1.25X100HSSEM8×1.25100TiN24
3,720
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
48077306LT-TGN M8X1.25X150HSSEM8×1.25150TiN24
6,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48077315LT-TGN M10X1.5X100HSSEM10×1.5100TiN24
4,540
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48077324LT-TGN M10X1.5X150HSSEM10×1.5150TiN24
7,360
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48077340LT-TGN M12X1.75X150HSSEM12×1.75150TiN28
9,340
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48077349LT-TGN M16X2X150HSSEM16×2150TiN32
12,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48077358LT-TGN M20X2.5X150HSSEM20×2.5150TiN37
21,740
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48085724LT-TGN M3X0.5X150HSSVM3×0.5150HOMO11
8,340
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48085740LT-TGN M4X0.7X150HSSVM4×0.7150HOMO13
7,860
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48085749LT-TGN M5X0.8X150HSSVM5×0.8150HOMO16
6,060
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
48085758LT-TGN M6X1X150HSSVM6×1150HOMO19
5,200
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48085767LT-TGN M10X1.25X100HSSVM10×1.25100HOMO24
4,540
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48085776LT-TGN M10X1.25X150HSSVM10×1.25150HOMO24
7,540
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
48085785LT-TGN M14X2X150HSSVM14×2150HOMO30
12,320
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48085794LT-TGN M16X1.5X150HSSVM16×1.5150HOMO32
13,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48085810LT-TGN M16X2X200HSSVM16×2200HOMO32
18,840
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
48085819LT-TGN M18X2.5X150HSSVM18×2.5150HOMO32
18,220
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
48085828LT-TGN M20X1.5X150HSSVM20×1.5150HOMO38
22,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48085837LT-TGN M20X2.5X200HSSVM20×2.5200HOMO45
30,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48085846LT-TGN M24X3X200HSSVM24×3200HOMO45
38,380
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48088917LT-TGN M3X0.5X70HSSVM3×0.570HOMO11
3,040
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48088926LT-TGN M3X0.5X120HSSVM3×0.5120HOMO11
4,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48088935LT-TGN M4X0.7X70HSSVM4×0.770HOMO13
2,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48088944LT-TGN M4X0.7X120HSSVM4×0.7120HOMO13
4,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48088960LT-TGN M5X0.8X70HSSVM5×0.870HOMO16
2,360
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48088969LT-TGN M5X0.8X120HSSVM5×0.8120HOMO16
4,520
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
48088978LT-TGN M6X1X120HSSVM6×1120HOMO19
4,040
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48088987LT-TGN M8X1.25X120HSSVM8×1.25120HOMO22
4,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48088996LT-TGN M10X1.25X120HSSVM10×1.25120HOMO24
5,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48089005LT-TGN M10X1.5X120HSSVM10×1.5120HOMO24
5,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48089014LT-TGN M12X1.25X150HSSVM12×1.25150HOMO29
9,340
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
48089030LT-TGN M12X1.5X150HSSVM12×1.5150HOMO29
9,340
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
48089039LT-TGN M14X1.5X150HSSVM14×1.5150HOMO30
12,320
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
48089048LT-TGN M16X1.5X200HSSVM16×1.5200HOMO32
18,840
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48089057LT-TGN M18X1.5X150HSSVM18×1.5150HOMO37
19,280
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48089066LT-TGN M18X1.5X200HSSVM18×1.5200HOMO37
24,320
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48089075LT-TGN M18X2.5X200HSSVM18×2.5200HOMO37
24,320
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48089084LT-TGN M20X1.5X200HSSVM20×1.5200HOMO37
30,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48089100LT-TGN M22X1.5X200HSSVM22×1.5200HOMO38
33,220
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48089109LT-TGN M22X2.5X200HSSVM22×2.5200HOMO38
33,220
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48089118LT-TGN M24X1.5X200HSSVM24×1.5200HOMO45
38,380
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする