曜日別特売

ロングTSPタップ LT-TSP

ロングTSPタップ LT-TSP - TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSP - TDT(田野井)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

溝数3表面処理HOMO内容量1本
全69種類を絞り込む
呼び
全長L(mm)
ねじの種類
69種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
呼び
全長L(mm)
ねじの種類
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48077367LT-TSP M3X0.5X100HSSVM3×0.5100LT-TSP5
4,360
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48077376LT-TSP M4X0.7X100HSSVM4×0.7100LT-TSP7
3,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48077385LT-TSP M4X0.7X150HSSVM4×0.7150LT-TSP7
7,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48077394LT-TSP M5X0.8X100HSSVM5×0.8100LT-TSP8
3,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48077410LT-TSP M5X0.8X150HSSVM5×0.8150LT-TSP8
5,980
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48077419LT-TSP M6X1X100HSSVM6×1100LT-TSP7
2,960
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48077428LT-TSP M6X1X150HSSVM6×1150LT-TSP7
5,180
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48077437LT-TSP M8X1.25X100HSSVM8×1.25100LT-TSP10.5
3,720
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48077446LT-TSP M8X1.25X150HSSVM8×1.25150LT-TSP10.5
6,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48077455LT-TSP M10X1.5X100HSSVM10×1.5100LT-TSP10.5
4,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48077464LT-TSP M10X1.5X150HSSVM10×1.5150LT-TSP10.5
7,300
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48077480LT-TSP M12X1.75X150HSSVM12×1.75150LT-TSP12.3
9,280
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48077489LT-TSP M12X1.75X200HSSVM12×1.75200LT-TSP12.3
13,240
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48077498LT-TSP M16X2X150HSSVM16×2150LT-TSP14
12,860
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48077507LT-TSP M16X2X200HSSVM16×2200LT-TSP17.5
19,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48077516LT-TSP M20X2.5X150HSSVM20×2.5150LT-TSP17.5
23,120
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48077525LT-TSP M20X2.5X200HSSVM20×2.5200LT-TSP17.5
31,720
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48077534LT-TSP M24X3X200HSSVM24×3200LT-TSP21
39,860
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48085855LT-TSP M3X0.5X150HSSVM3×0.5150LT-TSP5
8,280
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48085864LT-TSP M10X1.25X100HSSVM10×1.25100LT-TSP10.5
4,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48085880LT-TSP M10X1.25X150HSSVM10×1.25150LT-TSP10.5
7,720
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48085889LT-TSP M12X1.25X150HSSVM12×1.25150LT-TSP12.3
9,280
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
48085898LT-TSP M14X1.5X150HSSVM14×1.5150LT-TSP14
12,220
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48085907LT-TSP M14X2X150HSSVM14×2150LT-TSP14
12,220
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
48085916LT-TSP M14X2X200HSSVM14×2200LT-TSP14
16,680
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48085925LT-TSP M16X1.5X150HSSVM16×1.5150LT-TSP14
13,340
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48087088LT-TSP-1.5P M3X0.5X100HSSVM3×0.5100LT-TSP5
4,780
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48087097LT-TSP-1.5P M4X0.7X100HSSVM4×0.7100LT-TSP7
4,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48087106LT-TSP-1.5P M5X0.8X100HSSVM5×0.8100LT-TSP8
3,780
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48087115LT-TSP-1.5P M6X1X100HSSVM6×1100LT-TSP7
3,280
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
48087124LT-TSP-1.5P M8X1.25X100HSSVM8×1.25100LT-TSP8.8
4,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48087140LT-TSP-1.5P M10X1.25X100HSSVM10×1.25100LT-TSP10.5
5,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
48087149LT-TSP-1.5P M10X1.5X100HSSVM10×1.5100LT-TSP10.5
5,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
48089127LT-TSP M3X0.5X70HSSVM3×0.570LT-TSP5
3,000
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
48089136LT-TSP M3X0.5X120HSSVM3×0.5120LT-TSP5
4,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48089145LT-TSP M4X0.7X70HSSVM4×0.770LT-TSP7
2,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48089154LT-TSP M4X0.7X120HSSVM4×0.7120LT-TSP7
4,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48089170LT-TSP M5X0.8X70HSSVM5×0.870LT-TSP8
2,340
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
48089179LT-TSP M5X0.8X120HSSVM5×0.8120LT-TSP8
4,420
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
48089188LT-TSP M6X1X120HSSVM6×1120LT-TSP7
4,020
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48089197LT-TSP M8X1.25X120HSSVM8×1.25120LT-TSP8.8
4,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48089206LT-TSP M10X1.25X120HSSVM10×1.25120LT-TSP10.5
5,760
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
48089215LT-TSP M10X1.5X120HSSVM10×1.5120LT-TSP10.5
5,760
3,298
3,628(税込)
当日出荷
48089224LT-TSP M12X1.5X150HSSVM12×1.5150LT-TSP12.3
9,280
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
48089240LT-TSP M16X1.5X200HSSVM16×1.5200LT-TSP14
19,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48089249LT-TSP M18X1.5X200HSSVM18×1.5200LT-TSP17.5
25,180
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48089258LT-TSP M18X2.5X200HSSVM18×2.5200LT-TSP17.5
25,180
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48089267LT-TSP M20X1.5X200HSSVM20×1.5200LT-TSP17.5
31,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48089276LT-TSP M22X1.5X200HSSVM22×1.5200LT-TSP17.5
34,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48089285LT-TSP M22X2.5X200HSSVM22×2.5200LT-TSP17.5
34,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする