TDT(田野井)
タフレット・スチール用 TFS-ST
タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質
HSSV
ねじの種類
TFS-ST
表面処理
HOMO
内容量
1本
全62種類を絞り込む
呼び
選択してください
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
食付
B
P
62種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
食付
寸法ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48077550
TFS-ST M1.4X0.3 B4
M1.4×0.3
34
7
B
11
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48077559
TFS-ST M1.4X0.3 P4
M1.4×0.3
34
7
P
11
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48077568
TFS-ST M1.6X0.35 B4
M1.6×0.35
36
8
B
13
¥
2,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48077577
TFS-ST M1.6X0.35 P4
M1.6×0.35
36
8
P
13
¥
2,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48077586
TFS-ST M1.7X0.35 B4
M1.7×0.35
36
8
B
13
¥
2,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48077595
TFS-ST M1.7X0.35 P4
M1.7×0.35
36
8
P
13
¥
2,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48077604
TFS-ST M2X0.4 B4
M2×0.4
40
9
B
13
¥
2,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48077620
TFS-ST M2X0.4 P4
M2×0.4
40
9
P
13
¥
2,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48077629
TFS-ST M2.5X0.45 B4
M2.5×0.45
44
10
B
16
¥
2,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077638
TFS-ST M2.5X0.45 P4
M2.5×0.45
44
10
P
16
¥
2,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077647
TFS-ST M2.6X0.45 B4
M2.6×0.45
44
10
B
16
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077656
TFS-ST M2.6X0.45 P4
M2.6×0.45
44
10
P
16
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077665
TFS-ST M3X0.5 B5
M3×0.5
46
10
B
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077674
TFS-ST M3X0.5 B6
M3×0.5
46
10
P
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077690
TFS-ST M3X0.5 B7
M3×0.5
46
10
B
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077699
TFS-ST M3X0.5 P5
M3×0.5
46
10
P
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077708
TFS-ST M3X0.5 P6
M3×0.5
46
10
P
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077717
TFS-ST M3X0.5 P7
M3×0.5
46
10
P
18
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077726
TFS-ST M4X0.7 B6
M4×0.7
52
10
B
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077735
TFS-ST M4X0.7 B7
M4×0.7
52
10
B
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077744
TFS-ST M4X0.7 B8
M4×0.7
52
10
B
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077760
TFS-ST M4X0.7 P6
M4×0.7
52
10
P
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077769
TFS-ST M4X0.7 P7
M4×0.7
52
10
P
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077778
TFS-ST M4X0.7 P8
M4×0.7
52
10
P
20
¥
2,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
48077787
TFS-ST M5X0.8 B6
M5×0.8
60
10
B
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077796
TFS-ST M5X0.8 B7
M5×0.8
60
10
B
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077805
TFS-ST M5X0.8 B8
M5×0.8
60
10
B
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077814
TFS-ST M5X0.8 P6
M5×0.8
60
10
P
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077830
TFS-ST M5X0.8 P7
M5×0.8
60
10
P
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077839
TFS-ST M5X0.8 P8
M5×0.8
60
10
P
22
¥
2,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
48077848
TFS-ST M6X1 B7
M6×1
62
10
B
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077857
TFS-ST M6X1 B8
M6×1
62
10
B
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077866
TFS-ST M6X1 B9
M6×1
62
10
B
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077875
TFS-ST M6X1 P7
M6×1
62
10
P
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077884
TFS-ST M6X1 P8
M6×1
62
10
P
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077900
TFS-ST M6X1 P9
M6×1
62
10
P
24
¥
2,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48077909
TFS-ST M8X1.25 B7
M8×1.25
75
19
B
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077918
TFS-ST M8X1.25 B8
M8×1.25
75
19
B
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077927
TFS-ST M8X1.25 B9
M8×1.25
75
19
B
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077936
TFS-ST M8X1.25 P7
M8×1.25
75
19
P
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077945
TFS-ST M8X1.25 P8
M8×1.25
75
19
P
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48077954
TFS-ST M8X1.25 P9
M8×1.25
75
19
P
32
¥
3,620
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48085934
TFS-ST M3.5X0.6 B5
M3.5×0.6
45
10
B
18
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48085950
TFS-ST M3.5X0.6 P5
M3.5×0.6
45
10
P
18
¥
2,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
48085959
TFS-ST M10X1.25 B7
M10×1.25
75
19
B
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48085968
TFS-ST M10X1.25 B8
M10×1.25
75
19
B
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48085977
TFS-ST M10X1.25 B9
M10×1.25
75
19
B
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48085986
TFS-ST M10X1.25 P7
M10×1.25
75
19
P
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48085995
TFS-ST M10X1.25 P8
M10×1.25
75
19
P
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48086004
TFS-ST M10X1.25 P9
M10×1.25
75
19
P
32
¥
4,840
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ