TDT(田野井)
TiNコートタフレット TiN-TF
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質
HSSV
ねじの種類
TIN-TF
内容量
1本
全90種類を絞り込む
呼び
選択してください
M1.4×0.3
M1.7×0.35
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
全長L(mm)
選択してください
34
36
40
44
46
48
52
60
62
75
82
88
95
100
105
精度
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
90種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
表面処理
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48077970
TIN-TF M1.4X0.3 P4
M1.4×0.3
34
4
TiN
7
¥
5,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48077979
TIN-TF M1.7X0.35 P4
M1.7×0.35
36
4
TiN
8
¥
4,720
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48077988
TIN-TF M2X0.4 B4
M2×0.4
40
4
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48077997
TIN-TF M2X0.4 B5
M2×0.4
40
5
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078006
TIN-TF M2X0.4 B6
M2×0.4
40
6
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078015
TIN-TF M2X0.4 P4
M2×0.4
40
4
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078024
TIN-TF M2X0.4 P5
M2×0.4
40
5
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48078040
TIN-TF M2X0.4 P6
M2×0.4
40
6
TiN
9
¥
4,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078049
TIN-TF M2.6X0.45 B4
M2.6×0.45
44
4
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078058
TIN-TF M2.6X0.45 B5
M2.6×0.45
44
5
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078067
TIN-TF M2.6X0.45 B6
M2.6×0.45
44
6
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078076
TIN-TF M2.6X0.45 P4
M2.6×0.45
44
4
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078085
TIN-TF M2.6X0.45 P5
M2.6×0.45
44
5
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078094
TIN-TF M2.6X0.45 P6
M2.6×0.45
44
6
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078110
TIN-TF M3X0.5 B5
M3×0.5
46
5
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078119
TIN-TF M3X0.5 B6
M3×0.5
46
6
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078128
TIN-TF M3X0.5 B7
M3×0.5
46
7
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078137
TIN-TF M3X0.5 P5
M3×0.5
46
5
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078146
TIN-TF M3X0.5 P6
M3×0.5
46
6
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078155
TIN-TF M3X0.5 P7
M3×0.5
46
7
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078164
TIN-TF M4X0.7 B6
M4×0.7
52
6
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078180
TIN-TF M4X0.7 B7
M4×0.7
52
7
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078189
TIN-TF M4X0.7 B8
M4×0.7
52
8
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078198
TIN-TF M4X0.7 P6
M4×0.7
52
6
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078207
TIN-TF M4X0.7 P7
M4×0.7
52
7
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078216
TIN-TF M4X0.7 P8
M4×0.7
52
8
TiN
10
¥
4,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078225
TIN-TF M5X0.8 B6
M5×0.8
60
6
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078234
TIN-TF M5X0.8 B7
M5×0.8
60
7
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078250
TIN-TF M5X0.8 B8
M5×0.8
60
8
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078259
TIN-TF M5X0.8 P6
M5×0.8
60
6
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078268
TIN-TF M5X0.8 P7
M5×0.8
60
7
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078277
TIN-TF M5X0.8 P8
M5×0.8
60
8
TiN
10
¥
4,320
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078286
TIN-TF M6X1 B7
M6×1
62
7
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078295
TIN-TF M6X1 B8
M6×1
62
8
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078304
TIN-TF M6X1 B9
M6×1
62
9
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078320
TIN-TF M6X1 P7
M6×1
62
7
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078329
TIN-TF M6X1 P8
M6×1
62
8
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078338
TIN-TF M6X1 P9
M6×1
62
9
TiN
10
¥
4,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078347
TIN-TF M8X1.25 B7
M8×1.25
75
7
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48078356
TIN-TF M8X1.25 B8
M8×1.25
75
8
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48078365
TIN-TF M8X1.25 B9
M8×1.25
75
9
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48078374
TIN-TF M8X1.25 P7
M8×1.25
75
7
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48078390
TIN-TF M8X1.25 P8
M8×1.25
75
8
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48078399
TIN-TF M8X1.25 P9
M8×1.25
75
9
TiN
19
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48086117
TIN-TF M2.5X0.45 B4
M2.5×0.45
44
4
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086126
TIN-TF M2.5X0.45 B5
M2.5×0.45
44
5
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086135
TIN-TF M2.5X0.45 B6
M2.5×0.45
44
6
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086144
TIN-TF M2.5X0.45 P4
M2.5×0.45
44
4
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086160
TIN-TF M2.5X0.45 P5
M2.5×0.45
44
5
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086169
TIN-TF M2.5X0.45 P6
M2.5×0.45
44
6
TIN
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ