TDT(田野井)
粉末ハイスタフレット TP-TFR
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質
HSSP
表面処理
TiCN
内容量
1本
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
ねじの種類
精度
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48078408
TP-TFR M3X0.5 B5
M3×0.5
46
TP-TFR
5
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078417
TP-TFR M3X0.5 B6
M3×0.5
46
TP-TFR
6
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078426
TP-TFR M3X0.5 B7
M3×0.5
46
TP-TFR
7
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078435
TP-TFR M3X0.5 P5
M3×0.5
46
TP-TFR
5
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078444
TP-TFR M3X0.5 P6
M3×0.5
46
TP-TFR
6
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078460
TP-TFR M3X0.5 P7
M3×0.5
46
TP-TFR
7
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078469
TP-TFR M3.5X0.6 B5
M3.5×0.6
48
TP-TFR
5
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078478
TP-TFR M3.5X0.6 B6
M3.5×0.6
48
TP-TFR
6
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078487
TP-TFR M3.5X0.6 B7
M3.5×0.6
48
TP-TFR
7
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078496
TP-TFR M3.5X0.6 P5
M3.5×0.6
48
TP-TFR
5
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078505
TP-TFR M3.5X0.6 P6
M3.5×0.6
48
TP-TFR
6
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078514
TP-TFR M3.5X0.6 P7
M3.5×0.6
48
TP-TFR
7
10
¥
4,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078530
TP-TFR M4X0.7 B6
M4×0.7
52
TP-TFR
6
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078539
TP-TFR M4X0.7 B7
M4×0.7
52
TP-TFR
7
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078548
TP-TFR M4X0.7 B8
M4×0.7
52
TP-TFR
8
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078557
TP-TFR M4X0.7 P6
M4×0.7
52
TP-TFR
6
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48078566
TP-TFR M4X0.7 P7
M4×0.7
52
TP-TFR
7
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078575
TP-TFR M4X0.7 P8
M4×0.7
52
TP-TFR
8
10
¥
4,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48078584
TP-TFR M5X0.8 B6
M5×0.8
60
TP-TFR
6
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078600
TP-TFR M5X0.8 B7
M5×0.8
60
TP-TFR
7
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078609
TP-TFR M5X0.8 B8
M5×0.8
60
TP-TFR
8
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078618
TP-TFR M5X0.8 P6
M5×0.8
60
TP-TFR
6
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078627
TP-TFR M5X0.8 P7
M5×0.8
60
TP-TFR
7
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078636
TP-TFR M5X0.8 P8
M5×0.8
60
TP-TFR
8
10
¥
4,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48078645
TP-TFR M6X1 B7
M6×1
62
TP-TFR
7
10
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48078654
TP-TFR M6X1 B8
M6×1
62
TP-TFR
8
10
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48078670
TP-TFR M6X1 B9
M6×1
62
TP-TFR
9
10
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48078679
TP-TFR M6X1 P7
M6×1
62
TP-TFR
7
10
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48078688
TP-TFR M6X1 P8
M6×1
62
TP-TFR
8
10
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
48078697
TP-TFR M6X1 P9
M6×1
65
TP-TFR
9
16
¥
4,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48078706
TP-TFR M7X1 B7
M7×1
65
TP-TFR
7
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078715
TP-TFR M7X1 B8
M7×1
65
TP-TFR
8
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078724
TP-TFR M7X1 B9
M7×1
65
TP-TFR
9
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078740
TP-TFR M7X1 P7
M7×1
65
TP-TFR
7
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078749
TP-TFR M7X1 P8
M7×1
65
TP-TFR
8
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078758
TP-TFR M7X1 P9
M7×1
65
TP-TFR
9
16
¥
6,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078767
TP-TFR M8X1 B7
M8×1
70
TP-TFR
7
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078776
TP-TFR M8X1 B8
M8×1
70
TP-TFR
8
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078785
TP-TFR M8X1 B9
M8×1
70
TP-TFR
9
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078794
TP-TFR M8X1 P7
M8×1
70
TP-TFR
7
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078810
TP-TFR M8X1 P8
M8×1
70
TP-TFR
8
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078819
TP-TFR M8X1 P9
M8×1
70
TP-TFR
9
18
¥
6,820
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48078828
TP-TFR M8X1.25 B7
M8×1.25
70
TP-TFR
7
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078837
TP-TFR M8X1.25 B8
M8×1.25
70
TP-TFR
8
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078846
TP-TFR M8X1.25 B9
M8×1.25
70
TP-TFR
9
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078855
TP-TFR M8X1.25 P7
M8×1.25
70
TP-TFR
7
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078864
TP-TFR M8X1.25 P8
M8×1.25
70
TP-TFR
8
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078880
TP-TFR M8X1.25 P9
M8×1.25
70
TP-TFR
9
18
¥
6,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48078889
TP-TFR M10X1 B7
M10×1
75
TP-TFR
7
18
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48078898
TP-TFR M10X1 B8
M10×1
75
TP-TFR
8
18
¥
8,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ