TDT(田野井)
超硬HTダイカスト TC-HT
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質
超硬合金
ねじの種類
TC-HT-DC
食付
1.5C
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48080158
TC-HT-DC 1.5C M4X0.7 GT6
3
M4×0.7
52
GT6
13
¥
15,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48080167
TC-HT-DC 1.5C M5X0.8 GT6
3
M5×0.8
60
GT6
16
¥
15,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
48080176
TC-HT-DC 1.5C M6X1 GT6
3
M6×1
62
GT6
19
¥
17,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48080185
TC-HT-DC 1.5C M8X1.25 GT8
4
M8×1.25
65
GT6
19
¥
22,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48080194
TC-HT-DC 1.5C M10X1 GT6
4
M10×1
70
GT8
22
¥
30,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48080210
TC-HT-DC 1.5C M10X1.25 GT8
4
M10×1.25
70
GT6
19
¥
30,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48080219
TC-HT-DC 1.5C M10X1.5 GT8
4
M10×1.5
75
GT8
24
¥
30,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48080228
TC-HT-DC 1.5C M12X1 GT6
4
M12×1
75
GT8
20
¥
44,660
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
48080237
TC-HT-DC 1.5C M12X1.25 GT8
4
M12×1.25
75
GT6
20
¥
40,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48080246
TC-HT-DC 1.5C M12X1.5 GT8
4
M12×1.5
82
GT8
29
¥
40,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48080255
TC-HT-DC 1.5C M12X1.75 GT8
4
M12×1.75
82
GT8
29
¥
40,920
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48086844
TC-HT-DC 1.5C M7X1 GT6
3
M7×1 GT6
65
GT6
19
¥
22,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48086860
TC-HT-DC 1.5C M8X1 GT6
3
M8×1 GT6
70
GT6
19
¥
22,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類