TDT(田野井)
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
溝数
4
ねじの種類
TIN-TSP
表面処理
TiN
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48080587
TIN-TSP M3X0.5
M3×0.5
46
GT5
5
18
¥
3,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48080596
TIN-TSP M4X0.7
M4×0.7
52
GT5
7
20
¥
3,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48080605
TIN-TSP M5X0.8
M5×0.8
60
GT5
8
22
¥
3,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48080614
TIN-TSP M6X1
M6×1
62
GT5
10
25
¥
3,680
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48080630
TIN-TSP M8X1.25
M8×1.25
70
GT7
12
34
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48080639
TIN-TSP M10X1.25
M10×1.25
75
GT7
15
39
¥
6,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080648
TIN-TSP M10X1.5
M10×1.5
75
GT7
15
39
¥
6,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080657
TIN-TSP M12X1.25
M12×1.25
82
GT8
17
43
¥
8,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080666
TIN-TSP M12X1.5
M12×1.5
82
GT8
17
43
¥
8,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080675
TIN-TSP M12X1.75
M12×1.75
82
GT8
17
43
¥
8,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080684
TIN-TSP M14X1.5
M14×1.5
88
GT8
20
44
¥
11,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48080700
TIN-TSP M14X2
M14×2
88
GT8
20
44
¥
11,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48080709
TIN-TSP M16X1.5
M16×1.5
95
GT8
20
50
¥
15,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48080718
TIN-TSP M16X2
M16×2
95
GT8
20
50
¥
15,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48080727
TIN-TSP M18X1.5
M18×1.5
100
GT9
25
56
¥
19,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48080736
TIN-TSP M18X2.5
M18×2.5
100
GT9
25
56
¥
19,820
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48080745
TIN-TSP M20X1.5
M20×1.5
105
GT9
25
57
¥
24,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48080754
TIN-TSP M20X2.5
M20×2.5
105
GT9
25
57
¥
24,560
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48080770
TIN-TSP M22X2.5
M22×2.5
115
GT9
30
67
¥
31,640
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48080779
TIN-TSP M24X3
M24×3
120
GT9
30
67
¥
39,620
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください