TDT(田野井)
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。
材質
HSSP
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-TP-TFR
表面処理
TiCN
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48080806
LT-TP-TFR M3X0.5X100 B5
4
M3×0.5
5
5
B
¥
6,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080815
LT-TP-TFR M3X0.5X100 P5
4
M3×0.5
5
5
P
¥
6,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080824
LT-TP-TFR M4X0.7X100 B6
4
M4×0.7
6
7
B
¥
6,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48080840
LT-TP-TFR M4X0.7X100 P6
4
M4×0.7
6
7
P
¥
6,780
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48080849
LT-TP-TFR M5X0.8X100 B6
4
M5×0.8
6
8
B
¥
7,420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
48080858
LT-TP-TFR M5X0.8X100 P6
4
M5×0.8
6
8
P
¥
7,420
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
48080867
LT-TP-TFR M6X1X100 B7
4
M6×1
7
10
B
¥
7,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
48080876
LT-TP-TFR M6X1X100 P7
4
M6×1
7
10
P
¥
7,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
48080885
LT-TP-TFR M8X1.25X100 B7
6
M8×1.25
7
12
B
¥
9,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48080894
LT-TP-TFR M8X1.25X100 P7
6
M8×1.25
7
12
P
¥
9,620
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48080910
LT-TP-TFR M10X1.25X100 B7
6
M10×1.25
7
15
B
¥
11,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48080919
LT-TP-TFR M10X1.25X100 P7
6
M10×1.25
7
15
P
¥
11,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48080928
LT-TP-TFR M10X1.5X100 B7
6
M10×1.5
7
15
B
¥
11,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48080937
LT-TP-TFR M10X1.5X100 P7
6
M10×1.5
8
15
P
¥
11,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48080946
LT-TP-TFR M12X1.75X100 B8
6
M12×1.75
8
17
B
¥
13,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48080955
LT-TP-TFR M12X1.75X100 P8
6
M12×1.75
8
17
P
¥
13,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください