TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN - TDT(田野井)TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN - TDT(田野井)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-LT-TGN表面処理TiN食付5P内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48080964TIN-LT-TGN M3X0.5X100M3×0.510051125064
9,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48080980TIN-LT-TGN M4X0.7X100M4×0.710061325065
8,640
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48080989TIN-LT-TGN M5X0.8X100M5×0.810061625066
7,480
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48080998TIN-LT-TGN M6X1X100M6×110071925067
6,440
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48081007TIN-LT-TGN M8X1.25X100M8×1.2510072225068
8,060
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48081016TIN-LT-TGN M8X1.25X150M8×1.2515072225074
13,540
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
48081025TIN-LT-TGN M10X1.25X100M10×1.2510072425070
9,860
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48081034TIN-LT-TGN M10X1.5X100M10×1.515072425069
9,860
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
48081050TIN-LT-TGN M10X1.5X150M10×1.510082425075
15,980
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
48081059TIN-LT-TGN M12X1.25X100M12×1.2510082925073
12,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48081068TIN-LT-TGN M12X1.5X100M12×1.510082925072
12,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48081077TIN-LT-TGN M12X1.75X100M12×1.7510082925071
12,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48081086TIN-LT-TGN M12X1.75X150M12×1.7515082925076
20,280
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする