曜日別特売

TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN - TDT(田野井)TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN - TDT(田野井)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
ねじの種類
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48081095TIN-LT-TSP M3X0.5X100M3×0.5100TIN-LT-TSP M3X0.5X10053.5
9,440
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48081104TIN-LT-TSP M4X0.7X100M4×0.7100TIN-LT-TSP M4X0.7X10064.9
8,520
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48081120TIN-LT-TSP M5X0.8X100M5×0.8100TIN-LT-TSP M5X0.8X10065.6
7,340
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
48081129TIN-LT-TSP M6X1X100M6×1100TIN-LT-TSP M6X1X10077
6,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48081138TIN-LT-TSP M8X1.25X100M8×1.25100TIN-LT-TSP M8X1.25X10078.75
8,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
48081147TIN-LT-TSP M8X1.25X150M8×1.25150TIN-LT-TSP M8X1.25X15078.75
13,520
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
48081156TIN-LT-TSP M10X1.25X100M10×1.25100TIN-LT-TSP M10X1.25X100710.5
9,780
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48081165TIN-LT-TSP M10X1.5X100M10×1.5100TIN-LT-TSP M10X1.5X100710.5
9,780
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
48081174TIN-LT-TSP M10X1.5X150M10×1.5150TIN-LT-TSP M10X1.5X150810.5
15,840
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
48081190TIN-LT-TSP M12X1.25X100M12×1.25100TIN-LT-TSP M12X1.25X100812.25
12,640
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48081199TIN-LT-TSP M12X1.25X150M12×1.25100TIN-LT-TSP M12X1.25X150812.25
20,160
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48081208TIN-LT-TSP M12X1.5X100M12×1.5100TIN-LT-TSP M12X1.5X100812.25
12,640
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48081217TIN-LT-TSP M12X1.75X100M12×1.75100TIN-LT-TSP M12X1.75X100812.25
12,640
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
48081226TIN-LT-TSP M12X1.75X150M12×1.75150TIN-LT-TSP M12X1.75X150812.25
20,160
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする