曜日別特売

TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS - TDT(田野井)TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS - TDT(田野井)

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。

材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48081235TIN-TSP-SUS M3X0.5M3×0.546GT63.518
3,640
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48081244TIN-TSP-SUS M4X0.7M4×0.752GT64.920
3,520
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48081260TIN-TSP-SUS M5X0.8M5×0.860GT65.622
3,620
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
48081269TIN-TSP-SUS M6X1M6×162GT6724
3,880
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48081278TIN-TSP-SUS M8X1.25M8×1.2570GT78.7529.8
5,160
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
48081287TIN-TSP-SUS M10X1.5M10×1.575GT710.531.4
6,540
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
48081296TIN-TSP-SUS M12X1.75M12×1.7582GT812.2536.2
9,040
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
48081305TIN-TSP-SUS M14X2M14×288GT81442.4
12,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48081314TIN-TSP-SUS M16X2M16×295GT81442.4
15,860
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
48081330TIN-TSP-SUS M18X2.5M18×2.5100GT917.549.2
21,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48081339TIN-TSP-SUS M20X2.5M20×2.5105GT917.550.7
26,880
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする