TDT(田野井)
ハンドタップ・ダイカスト用 HT
材質
HSSV
ねじの種類
HT-DC
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
食付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48084437
HT-DC 1.5P M3X0.5
3
M3×0.5
46
18
1.5P
¥
1,660
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
48084446
HT-DC 1.5P M4X0.7
3
M4×0.7
52
20
1.5P
¥
1,580
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
48084455
HT-DC 1.5P M5X0.8
3
M5×0.8
60
22
1.5P
¥
1,640
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
48084464
HT-DC 1.5P M6X1
3
M6×1
62
24
1.5P
¥
1,740
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
48084480
HT-DC 1.5P M8X1.25
3
M8×1.25
70
30
1.5P
¥
2,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48084489
HT-DC 1.5P M10X1.25
3
M10×1.25
75
32
1.5P
¥
3,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48084498
HT-DC 1.5P M10X1.5
3
M10×1.5
75
32
1.5P
¥
3,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48084507
HT-DC 1.5P M12X1.25
4
M12×1.25
82
38
1.5P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084516
HT-DC 1.5P M12X1.5
4
M12×1.5
82
38
1.5P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084525
HT-DC 1.5P M12X1.75
4
M12×1.75
82
38
1.5P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084534
HT-DC 1.5P M14X1.5
4
M14×1.5
88
42
1.5P
¥
5,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48084550
HT-DC 1.5P M14X2
4
M14×2
88
42
1.5P
¥
5,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48084559
HT-DC 1.5P M16X1.5
4
M16×1.5
95
45
1.5P
¥
7,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48084568
HT-DC 1.5P M16X2
4
M16×2
95
45
1.5P
¥
7,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48084577
HT-DC 1.5P M18X1.5
4
M18×1.5
95
45
1.5P
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48084586
HT-DC 1.5P M18X2.5
4
M18×2.5
95
45
1.5P
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48084595
HT-DC 1.5P M20X1.5
4
M20×1.5
105
50
1.5P
¥
14,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48084604
HT-DC 1.5P M20X2.5
4
M20×2.5
105
50
1.5P
¥
14,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48084620
HT-DC 3P M3X0.5
4
M3×0.5
46
18
3P
¥
1,660
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
48084629
HT-DC 3P M4X0.7
4
M4×0.7
52
20
3P
¥
1,580
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
48084638
HT-DC 3P M5X0.8
4
M5×0.8
60
22
3P
¥
1,640
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
48084647
HT-DC 3P M6X1
4
M6×1
62
24
3P
¥
1,740
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
48084656
HT-DC 3P M8X1.25
4
M8×1.25
70
30
3P
¥
2,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
48084665
HT-DC 3P M10X1.25
4
M10×1.25
75
32
3P
¥
3,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48084674
HT-DC 3P M10X1.5
4
M10×1.5
75
32
3P
¥
3,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
48084690
HT-DC 3P M12X1.25
4
M12×1.25
82
38
3P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084699
HT-DC 3P M12X1.5
4
M12×1.5
82
38
3P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084708
HT-DC 3P M12X1.75
4
M12×1.75
82
38
3P
¥
4,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48084717
HT-DC 3P M14X1.5
4
M14×1.5
88
42
3P
¥
5,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48084726
HT-DC 3P M14X2
4
M14×2
88
42
3P
¥
5,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48084735
HT-DC 3P M16X1.5
4
M16×1.5
95
45
3P
¥
7,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48084744
HT-DC 3P M16X2
4
M16×2
95
45
3P
¥
7,940
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48084760
HT-DC 3P M18X1.5
4
M18×1.5
95
45
3P
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48084769
HT-DC 3P M18X2.5
4
M18×2.5
95
45
3P
¥
10,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48084778
HT-DC 3P M20X1.5
4
M20×1.5
105
50
3P
¥
14,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48084787
HT-DC 3P M20X2.5
4
M20×2.5
105
50
3P
¥
14,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類