TDT(田野井)
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。
材質
HSSV
ねじの種類
LT-P-S
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48085058
LT-P-S 2.5P PT1/8-28X100
4
PT1/8-28×100
100
16.5
25122
¥
9,080
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48085067
LT-P-S 2.5P PT1/8-28X150
4
PT1/8-28×150
150
16.5
25125
¥
14,240
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48085076
LT-P-S 2.5P PT1/4-19X100
4
PT1/4-19×100
100
19.5
25123
¥
9,840
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
48085085
LT-P-S 2.5P PT1/4-19X150
4
PT1/4-19×150
150
19.5
25126
¥
14,440
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48085094
LT-P-S 2.5P PT3/8-19X100
4
PT3/8-19×100
100
21
25124
¥
16,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48085110
LT-P-S 2.5P PT3/8-19X150
4
PT3/8-19×150
150
21
25127
¥
23,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48085119
LT-P-S 2.5P PT1/2-14X150
4
PT1/2-14×150
150
27
25128
¥
28,340
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
48085128
LT-P-S 2.5P PT3/4-14X150
4
PT3/4-14×150
150
29
25129
¥
43,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
48085137
LT-P-S 2.5P PT1-11X150
4
PT1-11×150
150
35
25130
¥
62,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
48088628
LT-P-S 2.5P PT1/16-28X100
3
PT1/16-28
55
18
25121
¥
9,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください