TDT(田野井)
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
ねじの種類
TSP-3H
表面処理
HOMO
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
材質
食付
溝数
寸法Ds(mm)
全長L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48086379
TSP-3H M6X1
M6×1
HSSE
2.5P
3
6
62
10
¥
1,960
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
48086388
TSP-3H M8X1.25
M8×1.25
HSSE
2.5P
3
6.2
70
12
¥
2,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
48086397
TSP-3H M10X1.5
M10×1.5
HSSE
2.5P
3
7
75
16
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48086406
TSP-3H M12X1.75
M12×1.75
HSSE
2.5P
3
8.6
82
17
¥
4,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48086415
TSP-3H M16X2
M16×2
HSSE
2.5P
3
12.5
95
20
¥
9,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48086424
TSP-3H M20X2.5
M20×2.5
HSSE
2.5P
4
15
105
25
¥
16,040
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
48089529
TSP-3H M10X1.25
M10×1.25
HSSH
2.5P
3
7
75
15
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48089538
TSP-3H M12X1.25
M12×1.25
HSSH
2.5P
3
8.5
82
17
¥
4,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48089547
TSP-3H M12X1.5
M12×1.5
HSSH
2.5P
3
8.5
82
17
¥
4,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48089556
TSP-3H M14X1.5
M14×1.5
HSSH
2.5P
3
10.5
88
20
¥
6,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48089565
TSP-3H M14X2
M14×2
HSSH
2.5P
3
10.5
88
25
¥
6,720
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48089574
TSP-3H M16X1.5
M16×1.5
HSSH
2.5P
3
12.5
95
27
¥
9,260
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください