弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H

弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H - TDT(田野井)弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H - TDT(田野井)

弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。

材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48086440LOSP-3H M3X0.53M3×0.5461118
1,620
759
835(税込)
翌々日出荷
48086449LOSP-3H M4X0.73M4×0.7521320
1,560
729
802(税込)
翌々日出荷
48086458LOSP-3H M5X0.83M5×0.8601622
1,600
749
824(税込)
翌々日出荷
48086467LOSP-3H M6X13M6×1622426
1,680
789
868(税込)
翌々日出荷
48086476LOSP-3H M8X1.253M8×1.25703034
2,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48086485LOSP-3H M10X1.253M10×1.25752439
3,140
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48086494LOSP-3H M10X1.53M10×1.5752439
3,140
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
48086510LOSP-3H M12X1.253M12×1.25822943
4,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48086519LOSP-3H M12X1.53M12×1.5822943
4,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48086528LOSP-3H M12X1.753M12×1.75822943
4,380
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
48086537LOSP-3H M14X1.53M14×1.5883044
5,920
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48086546LOSP-3H M14X23M14×2883044
5,920
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
48086555LOSP-3H M16X1.53M16×1.5953250
7,860
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48086564LOSP-3H M16X23M16×2953250
7,860
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
48086580LOSP-3H M18X1.54M18×1.51003757
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48086589LOSP-3H M18X2.54M18×2.51003757
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48086598LOSP-3H M20X1.54M20×1.51052557
13,980
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
48086607LOSP-3H M20X2.54M20×2.51052557
13,980
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする