曜日別特売

Tスパイラルタップ・1.5P TSP

Tスパイラルタップ・1.5P TSP - TDT(田野井)
(1件のレビュー)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
寸法dn(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48087009TSP-1.5P M3X0.5M3×0.5463.5182.4
1,720
799
879(税込)
翌々日出荷
48087018TSP-1.5P M4X0.7M4×0.7524.9203.1
1,660
779
857(税込)
翌々日出荷
48087027TSP-1.5P M5X0.8M5×0.8605.6224
1,680
789
868(税込)
翌々日出荷
48087036TSP-1.5P M6X1M6×1627264.8
1,780
839
923(税込)
翌々日出荷
48087045TSP-1.5P M8X1.25M8×1.25708.8346
2,580
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48087054TSP-1.5P M10X0.75M10×0.757510.5396.8
4,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48087070TSP-1.5P M10X1.5M10×1.57510.5396.8
3,280
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
48087079TSP-1.5P M12X1.75M12×1.758212.3438.3
4,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
48089949TSP-1.5P M8X1M8×1708.8306.5
3,260
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48089958TSP-1.5P M10X1M10×17510.531.48.2
4,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
48089967TSP-1.5P M10X1.25M10×1.257510.531.48.2
3,280
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48089976TSP-1.5P M12X1.25M12×1.258212.3389.7
4,560
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
48089985TSP-1.5P M12X1.5M12×1.58212.3389.7
4,560
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 止まり穴のねじ切り
製造業

先端がカットされているので止まり穴の奥深くまでねじ切りできました。切れ味もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする