TDT(田野井)
タフレット-L1級 TFL
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
ねじの種類
TFL
ラジアル数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48087578
TFL M3X0.5 B4
M3×0.5
46
4
18
B
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48087587
TFL M3X0.5 P4
M3×0.5
46
4
18
P
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48087596
TFL M4X0.7 B5
M4×0.7
52
5
20
B
¥
2,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48087605
TFL M4X0.7 P5
M4×0.7
52
5
20
P
¥
2,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
48087614
TFL M5X0.8 B5
M5×0.8
60
5
22
B
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48087630
TFL M5X0.8 P5
M5×0.8
60
5
22
P
¥
2,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48087639
TFL M6X1 B6
M6×1
62
6
24
B
¥
3,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48087648
TFL M6X1 P6
M6×1
62
6
24
P
¥
3,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48087657
TFL M8X1.25 B6
M8×1.25
70
7
30
B
¥
3,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48087666
TFL M8X1.25 P6
M8×1.25
70
7
30
P
¥
3,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48087675
TFL M10X1.5 B6
M10×1.5
80
8
38
B
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48087684
TFL M10X1.5 P6
M10×1.5
80
8
38
P
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください