ロングSPタップ LT-LOSP-3H

ロングSPタップ LT-LOSP-3H - TDT(田野井)ロングSPタップ LT-LOSP-3H - TDT(田野井)

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。

ねじの種類LT-LOSP-3H材質HSSV表面処理HOMO食付3P溝数3内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
呼び
食付
寸法Ds(mm)
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48089994LT-LOSP-3H M3X0.5X100GT6M3×0.53P41001118
4,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
48090010LT-LOSP-3H M4X0.7X100GT6M4×0.73P61001320
4,220
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
48090019LT-LOSP-3H M5X0.8X100GT6M5×0.83P5.51001822
3,680
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
48090028LT-LOSP-3H M6X1X100GT6M6×13P61001926
3,180
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
48090037LT-LOSP-3H M6X1X150GT6M6×13P61501926
5,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48090046LT-LOSP-3H M8X1.25X100GT6M8×1.253P6.21002234
4,040
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
48090055LT-LOSP-3H M8X1.25X150GT6M8×1.253P6.21502234
6,740
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48090064LT-LOSP-3H M10X1.25X150GT6M10×1.253P71502438
7,920
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48090080LT-LOSP-3H M10X1.5X150GT6M10×1.53P71502438
7,920
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
48090089LT-LOSP-3H M12X1.25X150GT7M12×1.253P8.51502943
10,020
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090098LT-LOSP-3H M12X1.5X150GT7M12×1.53P8.51502943
10,020
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48090107LT-LOSP-3H M12X1.75X150GT7M12×1.753P8.51502943
10,020
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする