曜日別特売

ゼロチップマルチタップ ZC-MLT

ゼロチップマルチタップ ZC-MLT - TDT(田野井)ゼロチップマルチタップ ZC-MLT - TDT(田野井)

先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。

材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48090299ZC-MLT 1.5P M3X0.5X703M3×0.5701115.P
14,140
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
48090308ZC-MLT 1.5P M4X0.7X703M4×0.7701315.P
13,760
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48090317ZC-MLT 1.5P M5X0.8X1003M5×0.81001615.P
14,440
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
48090326ZC-MLT 1.5P M6X1X1003M6×11001915.P
14,660
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
48090335ZC-MLT 1.5P M8X1.25X1003M8×1.251002215.P
15,420
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48090344ZC-MLT 1.5P M10X1.25X1004M10×1.251002415.P
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48090360ZC-MLT 1.5P M10X1.5X1004M10×1.51002415.P
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48090369ZC-MLT 1.5P M12X1.25X1004M12×1.251002915.P
20,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48090378ZC-MLT 1.5P M12X1.5X1004M12×1.51002915.P
20,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48090387ZC-MLT 1.5P M12X1.75X1004M12×1.751002915.P
20,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48090396ZC-MLT 3P M3X0.5X703M3×0.570113P
15,540
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48090405ZC-MLT 3P M4X0.7X703M4×0.770133P
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48090414ZC-MLT 3P M5X0.8X1003M5×0.8100163P
16,340
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
48090430ZC-MLT 3P M6X1X1003M6×1100193P
16,560
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48090439ZC-MLT 3P M8X1.25X1003M8×1.25100223P
16,860
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48090448ZC-MLT 3P M10X1.25X1004M10×1.25100243P
20,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48090457ZC-MLT 3P M10X1.5X1004M10×1.5100243P
20,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48090466ZC-MLT 3P M12X1.25X1004M12×1.25100293P
22,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48090475ZC-MLT 3P M12X1.5X1004M12×1.5100293P
22,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48090484ZC-MLT 3P M12X1.75X1004M12×1.75100293P
22,360
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする