超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

超硬シームレスタフレット TC-SL-TF - TDT(田野井)超硬シームレスタフレット TC-SL-TF - TDT(田野井)

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。

材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48093677TC-SL-TF M3X0.5 1.5C54M3×0.546510
28,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48093686TC-SL-TF M4X0.7 1.5C64M4×0.752610
30,360
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48093695TC-SL-TF M5X0.8 1.5C64M5×0.860610
32,320
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48093704TC-SL-TF M6X1 1.5C74M6×162710
33,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48093720TC-SL-TF M8X1 1.5C76M8×170718
34,940
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
48093729TC-SL-TF M8X1.25 1.5C76M8×1.2570718
34,940
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
48093738TC-SL-TF M10X1 1.5C76M10×175719
50,640
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48093747TC-SL-TF M10X1.25 1.5C76M10×1.2575719
49,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48093756TC-SL-TF M10X1.5 1.5C76M10×1.575719
49,040
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SL-TF解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする