曜日別特売

ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT

ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT - TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT - TDT(田野井)

先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。

ねじの種類TC-ZC-MLT材質WC内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
食付
精度
溝数
全長L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48094246TC-ZC-MLT 1.5C M3X0.5X70M3×0.51.5CGT537011
34,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48094255TC-ZC-MLT 1.5C M4X0.7X70M4×0.71.5CGT637013
35,420
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48094264TC-ZC-MLT 1.5C M5X0.8X100M5×0.81.5CGT6310016
37,620
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48094280TC-ZC-MLT 1.5C M6X1X100M6×11.5CGT6310019
39,860
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48094289TC-ZC-MLT 1.5C M8X1.25X100M8×1.251.5CGT6310022
47,040
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
48094298TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.25X100M10×1.251.5CGT7310024
61,860
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
48094307TC-ZC-MLT 1.5C M10X1.5X100M10×1.51.5CGT7310024
61,860
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
48094316TC-ZC-MLT 1.5C M12X1.25X100M12×1.251.5CGT6310029
75,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48094325TC-ZC-MLT 1.5C M12X1.5X100M12×1.51.5CGT6310029
75,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48094334TC-ZC-MLT 1.5C M12X1.75X100M12×1.751.5CGT7310029
75,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48094350TC-ZC-MLT 3C M3X0.5X70M3×0.53CGT537011
35,460
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48094359TC-ZC-MLT 3C M4X0.7X70M4×0.73CGT637013
36,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48094368TC-ZC-MLT 3C M5X0.8X100M5×0.83CGT6310016
39,440
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48094377TC-ZC-MLT 3C M6X1X100M6×13CGT6310019
41,720
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
48094386TC-ZC-MLT 3C M8X1.25X100M8×1.253CGT6310022
48,840
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48094395TC-ZC-MLT 3C M10X1.25X100M10×1.253CGT7410024
63,640
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
48094404TC-ZC-MLT 3C M10X1.5X100M10×1.53CGT7410024
63,640
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
48094420TC-ZC-MLT 3C M12X1.25X100M12×1.253CGT6410029
77,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
48094429TC-ZC-MLT 3C M12X1.5X100M12×1.53CGT6410029
77,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
48094438TC-ZC-MLT 3C M12X1.75X100M12×1.753CGT7410029
77,800
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする