TDT(田野井)
ダブルタフレット W-TF1
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質
HSSE
ねじの種類
W-TF
表面処理
TiCN
内容量
1本
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48094849
W-TF M2X0.4 B4
M2×0.4
40
4
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094858
W-TF M2X0.4 B5
M2×0.4
40
5
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094867
W-TF M2X0.4 B6
M2×0.4
40
6
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094876
W-TF M2X0.4 P4
M2×0.4
40
4
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094885
W-TF M2X0.4 P5
M2×0.4
40
5
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094894
W-TF M2X0.4 P6
M2×0.4
40
6
9
4
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48094910
W-TF M2.5X0.45 B4
M2.5×0.45
44
4
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094919
W-TF M2.5X0.45 B5
M2.5×0.45
44
5
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094928
W-TF M2.5X0.45 B6
M2.5×0.45
44
6
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094937
W-TF M2.5X0.45 P4
M2.5×0.45
44
4
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094946
W-TF M2.5X0.45 P5
M2.5×0.45
44
5
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094955
W-TF M2.5X0.45 P6
M2.5×0.45
44
6
10
4
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48094964
W-TF M2.6X0.45 B4
M2.6×0.45
44
4
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48094980
W-TF M2.6X0.45 B5
M2.6×0.45
44
5
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48094989
W-TF M2.6X0.45 B6
M2.6×0.45
44
6
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48094998
W-TF M2.6X0.45 P4
M2.6×0.45
44
4
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095007
W-TF M2.6X0.45 P5
M2.6×0.45
44
5
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095016
W-TF M2.6X0.45 P6
M2.6×0.45
44
6
10
4
¥
5,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095025
W-TF M3X0.5 1C5
M3×0.5
46
5
10
5
¥
5,920
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095034
W-TF M3X0.5 B5
M3×0.5
46
5
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
当日出荷
48095050
W-TF M3X0.5 B6
M3×0.5
46
6
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
48095059
W-TF M3X0.5 B7
M3×0.5
46
7
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
48095068
W-TF M3X0.5 P5
M3×0.5
46
5
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
48095077
W-TF M3X0.5 P6
M3×0.5
46
6
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
48095086
W-TF M3X0.5 P7
M3×0.5
46
7
10
5
¥
5,360
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
48095095
W-TF M3.5X0.6 B5
M3.5×0.6
46
5
10
5
¥
5,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48095104
W-TF M3.5X0.6 P5
M3.5×0.6
46
5
10
5
¥
5,520
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
48095120
W-TF M4X0.7 1C6
M4×0.7
52
6
10
5
¥
6,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48095129
W-TF M4X0.7 B6
M4×0.7
52
6
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48095138
W-TF M4X0.7 B7
M4×0.7
52
7
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095147
W-TF M4X0.7 B8
M4×0.7
52
8
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095156
W-TF M4X0.7 P6
M4×0.7
52
6
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095165
W-TF M4X0.7 P7
M4×0.7
52
7
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48095174
W-TF M4X0.7 P8
M4×0.7
52
8
10
5
¥
5,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
48095190
W-TF M5X0.8 1C6
M5×0.8
60
6
10
5
¥
6,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48095199
W-TF M5X0.8 B6
M5×0.8
60
6
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095208
W-TF M5X0.8 B7
M5×0.8
60
7
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095217
W-TF M5X0.8 B8
M5×0.8
60
8
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095226
W-TF M5X0.8 P6
M5×0.8
60
6
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095235
W-TF M5X0.8 P7
M5×0.8
60
7
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095244
W-TF M5X0.8 P8
M5×0.8
60
8
10
5
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48095260
W-TF M6X0.75 B6
M6×0.75
62
6
10
5
¥
6,560
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
翌々日出荷
48095269
W-TF M6X0.75 P6
M6×0.75
62
6
10
5
¥
6,560
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
翌々日出荷
48095278
W-TF M6X1 1C7
M6×1
62
7
10
5
¥
7,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
48095287
W-TF M6X1 B7
M6×1
62
7
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48095296
W-TF M6X1 B8
M6×1
62
8
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48095305
W-TF M6X1 B9
M6×1
62
9
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48095314
W-TF M6X1 P7
M6×1
62
7
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
48095330
W-TF M6X1 P8
M6×1
62
8
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
48095339
W-TF M6X1 P9
M6×1
62
9
10
5
¥
6,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった