TDT(田野井)
ゼロチップ管用タップ ZC-P
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
ねじの種類
ZC-P
材質
HSSV
表面処理
TiCN
溝数
4
全長L(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
食付
寸法l(mm)
メーカー商品コード
寸法Ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48096197
ZC-P 1.5P PF1/8-28
PF1/8-28
1.5P
19
46896
8
¥
13,440
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48096206
ZC-P 1.5P PF1/4-19
PF1/4-19
1.5P
28
46898
11
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48096215
ZC-P 1.5P PF3/8-19
PF3/8-19
1.5P
28
46900
14
¥
20,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48096224
ZC-P 1.5P PF1/2-14
PF1/2-14
1.5P
35
46902
18
¥
24,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48096240
ZC-P 1.5P PS1/8-28
PS1/8-28
1.5P
19
18031
8
¥
13,440
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
48096249
ZC-P 1.5P PS1/4-19
PS1/4-19
1.5P
28
18033
11
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48096258
ZC-P 1.5P PS3/8-19
PS3/8-19
1.5P
28
18035
14
¥
20,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48096267
ZC-P 1.5P PS1/2-14
PS1/2-14
1.5P
35
46285
18
¥
24,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48096276
ZC-P 2.5P PT1/8-28
PT1/8-28
2.5P
19
18028
8
¥
16,560
¥
8,288
¥
9,117
(税込)
翌々日出荷
48096285
ZC-P 2.5P PT1/4-19
PT1/4-19
2.5P
28
18029
11
¥
18,380
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48096294
ZC-P 2.5P PT3/8-19
PT3/8-19
2.5P
28
18030
14
¥
24,220
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48096310
ZC-P 2.5P PT1/2-14
PT1/2-14
2.5P
35
46284
18
¥
28,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48096319
ZC-P 3.5P PF1/8-28
PF1/8-28
3.5P
19
46897
8
¥
15,460
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
48096328
ZC-P 3.5P PF1/4-19
PF1/4-19
3.5P
28
46899
11
¥
17,140
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
48096337
ZC-P 3.5P PF3/8-19
PF3/8-19
3.5P
28
46901
14
¥
22,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48096346
ZC-P 3.5P PF1/2-14
PF1/2-14
3.5P
35
46903
18
¥
26,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
48096355
ZC-P 3.5P PS1/8-28
PS1/8-28
3.5P
19
18032
8
¥
15,460
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
48096364
ZC-P 3.5P PS1/4-19
PS1/4-19
3.5P
28
18034
11
¥
17,140
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
48096380
ZC-P 3.5P PS3/8-19
PS3/8-19
3.5P
28
18036
14
¥
22,520
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48096389
ZC-P 3.5P PS1/2-14
PS1/2-14
3.5P
35
46286
18
¥
26,220
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった