TDT(田野井)
タフレット・サライ用 SR-TF
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質
HSSV
ねじの種類
SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
食付
P
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
ラジアル数
寸法ln(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48096398
SR-TF M6X1 P1
M6×1
62
19
4
24
¥
4,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48096407
SR-TF M8X1.25 P1
M8×1.25
70
22
6
30
¥
6,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48096416
SR-TF M10X1.25 P1
M10×1.25
75
24
6
32
¥
8,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48096425
SR-TF M10X1.5 P1
M10×1.5
75
24
6
32
¥
8,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48096434
SR-TF M12X1.25 P1
M12×1.25
82
29
6
38
¥
10,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください