TDT(田野井)
ゼロチップガンタップ ZC-GN
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSP
溝数
3
ねじの種類
ZC-GN
表面処理
HOMO
食付
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48096450
ZC-GN 5P M3X0.5
M3×0.5
70
11
18
46855
¥
8,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
48096459
ZC-GN 5P M4X0.7
M4×0.7
70
13
20
46856
¥
8,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48096468
ZC-GN 5P M5X0.8
M5×0.8
100
16
25
46857
¥
9,480
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
48096477
ZC-GN 5P M6X0.75
M6×0.75
100
19
30
47877
¥
9,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48096486
ZC-GN 5P M6X1
M6×1
100
19
30
46858
¥
9,660
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48096495
ZC-GN 5P M7X1
M7×1
100
22
40
47878
¥
10,960
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
翌々日出荷
48096504
ZC-GN 5P M8X1
M8×1
100
22
40
47200
¥
11,540
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
48096520
ZC-GN 5P M8X1.25
M8×1.25
100
22
40
46859
¥
11,540
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
48096529
ZC-GN 5P M10X1
M10×1
100
24
39
47201
¥
12,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48096538
ZC-GN 5P M10X1.25
M10×1.25
100
24
39
46861
¥
12,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48096547
ZC-GN 5P M10X1.5
M10×1.5
100
24
39
46860
¥
12,920
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
48096556
ZC-GN 5P M12X1
M12×1
100
29
43
47202
¥
14,680
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48096565
ZC-GN 5P M12X1.25
M12×1.25
100
29
43
46864
¥
14,680
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48096574
ZC-GN 5P M12X1.5
M12×1.5
100
29
43
46863
¥
14,680
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48096590
ZC-GN 5P M12X1.75
M12×1.75
100
29
43
46862
¥
14,680
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
48096599
ZC-GN 5P M14X1.5
M14×1.5
100
30
49
46866
¥
19,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
48096608
ZC-GN 5P M14X2
M14×2
100
30
49
46865
¥
19,140
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
48096617
ZC-GN 5P M16X1.5
M16×1.5
100
32
52
46868
¥
23,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48096626
ZC-GN 5P M16X2
M16×2
100
32
52
46867
¥
23,240
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48096635
ZC-GN 5P M18X1.5
M18×1.5
120
37
56
46870
¥
30,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48096644
ZC-GN 5P M18X2.5
M18×2.5
120
37
56
46869
¥
30,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48096660
ZC-GN 5P M20X1.5
M20×1.5
120
37
57
46872
¥
37,840
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
48096669
ZC-GN 5P M20X2.5
M20×2.5
120
37
57
46871
¥
37,840
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
48096678
ZC-GN 5P M22X1.5
M22×1.5
120
38
62
47204
¥
45,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
48096687
ZC-GN 5P M22X2.5
M22×2.5
120
38
62
47203
¥
45,260
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
48096696
ZC-GN 5P M24X1.5
M24×1.5
120
45
67
46874
¥
52,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
48096705
ZC-GN 5P M24X3
M24×3
120
45
67
46873
¥
52,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった