ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P

ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P - TDT(田野井)ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P - TDT(田野井)ゼロチップ管タップ短ネジ ZC-P - TDT(田野井)

長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!

材質HSSV溝数4全長L(mm)100ねじの種類ZC-P-S表面処理TiCN食付2.5P内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法l(mm)
寸法lg(mm)
メーカー商品コード
寸法Ds(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48096714ZC-P-S 2.5P PT1/8-28PT1/8-281913469048
16,560
8,288
9,117(税込)
翌々日出荷
48096730ZC-P-S 2.5P PT1/4-19PT1/4-1928214690511
18,380
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48096739ZC-P-S 2.5P PT3/8-19PT3/8-1928214690614
24,220
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48096748ZC-P-S 2.5P PT1/2-14PT1/2-1435254690718
28,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする