曜日別特売

ゼロチップタップ ZC-HT

ゼロチップタップ ZC-HT - TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HT - TDT(田野井)

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
食付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48097658ZC-HT 1.5P M3X0.5X70M3×0.5100GT5111.5P
6,280
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48097667ZC-HT 1.5P M3X0.5X100M3×0.570GT5111.5P
7,620
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48097676ZC-HT 1.5P M4X0.7X70M4×0.7100GT6131.5P
5,960
2,988
3,287(税込)
翌々日出荷
48097685ZC-HT 1.5P M4X0.7X100M4×0.770GT6131.5P
7,160
3,588
3,947(税込)
翌々日出荷
48097694ZC-HT 1.5P M5X0.8X100M5×0.8100GT6161.5P
6,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
48097710ZC-HT 1.5P M6X0.75X100M6×0.75100GT6191.5P
6,760
3,388
3,727(税込)
翌々日出荷
48097719ZC-HT 1.5P M6X1X100M6×1120GT6191.5P
6,760
3,388
3,727(税込)
翌々日出荷
48097728ZC-HT 1.5P M6X1X120M6×1100GT6191.5P
8,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48097737ZC-HT 1.5P M7X1X100M7×1100GT6221.5P
7,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48097746ZC-HT 1.5P M8X1X100M8×1100GT6221.5P
8,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48097755ZC-HT 1.5P M8X1.25X100M8×1.25120GT6221.5P
8,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48097764ZC-HT 1.5P M8X1.25X120M8×1.25100GT6221.5P
10,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
48097780ZC-HT 1.5P M9X1.25X100M9×1.25100GT6241.5P
9,560
4,788
5,267(税込)
翌々日出荷
48097789ZC-HT 1.5P M10X1X100M10×1100GT7241.5P
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48097798ZC-HT 1.5P M10X1.25X100M10×1.25120GT7241.5P
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48097807ZC-HT 1.5P M10X1.25X120M10×1.25100GT6241.5P
12,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48097816ZC-HT 1.5P M10X1.5X100M10×1.5120GT6241.5P
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48097825ZC-HT 1.5P M10X1.5X120M10×1.5100GT6241.5P
12,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
48097834ZC-HT 1.5P M12X1X100M12×1100GT7291.5P
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48097850ZC-HT 1.5P M12X1.25X100M12×1.25120GT7291.5P
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48097859ZC-HT 1.5P M12X1.25X120M12×1.25100GT7291.5P
13,320
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
48097868ZC-HT 1.5P M12X1.5X100M12×1.5120GT7291.5P
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48097877ZC-HT 1.5P M12X1.5X120M12×1.5100GT7291.5P
13,320
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
48097886ZC-HT 1.5P M12X1.75X100M12×1.75120GT7291.5P
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48097895ZC-HT 1.5P M12X1.75X120M12×1.75100GT7291.5P
13,320
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
48097904ZC-HT 1.5P M14X1.5X100M14×1.5100GT7301.5P
13,520
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48097920ZC-HT 1.5P M14X1.5X120M14×1.5120GT7301.5P
16,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48097929ZC-HT 1.5P M14X2X100M14×2100GT7301.5P
13,520
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
48097938ZC-HT 1.5P M14X2X120M14×2120GT7301.5P
16,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48097947ZC-HT 1.5P M16X1.5X100M16×1.5100GT7321.5P
16,320
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48097956ZC-HT 1.5P M16X1.5X120M16×1.5120GT7321.5P
18,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48097965ZC-HT 1.5P M16X2X100M16×2100GT7321.5P
16,320
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
48097974ZC-HT 1.5P M16X2X120M16×2120GT7321.5P
18,060
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
48097990ZC-HT 1.5P M18X1.5X120M18×1.5120GT7371.5P
21,520
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48097999ZC-HT 1.5P M18X1.5X150M18×1.5150GT7371.5P
24,880
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48098008ZC-HT 1.5P M18X2.5X120M18×2.5120GT7371.5P
21,520
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48098017ZC-HT 1.5P M18X2.5X150M18×2.5150GT7371.5P
24,880
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48098026ZC-HT 1.5P M20X1.5X120M20×1.5120GT8371.5P
25,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48098035ZC-HT 1.5P M20X1.5X150M20×1.5150GT8371.5P
28,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48098044ZC-HT 1.5P M20X2.5X120M20×2.5120GT7371.5P
25,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48098060ZC-HT 1.5P M20X2.5X150M20×2.5150GT7371.5P
28,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48098069ZC-HT 1.5P M22X1.5X120M22×1.5120GT8381.5P
29,780
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48098078ZC-HT 1.5P M22X1.5X150M22×1.5150GT8381.5P
32,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48098087ZC-HT 1.5P M22X2.5X120M22×2.5120GT7381.5P
29,780
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48098096ZC-HT 1.5P M22X2.5X150M22×2.5150GT7381.5P
32,080
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48098105ZC-HT 1.5P M24X1.5X120M24×1.5120GT8451.5P
33,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48098114ZC-HT 1.5P M24X1.5X150M24×1.5150GT8451.5P
35,280
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48098130ZC-HT 1.5P M24X3X120M24×3120GT7451.5P
33,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48098139ZC-HT 1.5P M24X3X150M24×3150GT7451.5P
35,280
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48098148ZC-HT 3P M3X0.5X70M3×0.570GT5113P
7,760
3,888
4,277(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする