TDT(田野井)
ロングWタフレット LT-W-TF
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質
HSSE
ねじの種類
LT-W-TF
表面処理
TiCN
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48098638
LT-W-TF M3X0.5X80 B5
M3×0.5
80
5
10
5
¥
7,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48098647
LT-W-TF M4X0.7X80 B6
M4×0.7
80
6
10
5
¥
8,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48098656
LT-W-TF M5X0.8X100 1C6
M5×0.8
100
6
10
5
¥
10,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48098665
LT-W-TF M5X0.8X100 B6
M5×0.8
100
6
10
5
¥
9,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
48098674
LT-W-TF M6X1X100 1C7
M6×1
100
7
10
5
¥
11,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
48098690
LT-W-TF M6X1X100 B7
M6×1
100
7
10
5
¥
10,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48098699
LT-W-TF M8X1.25X100 1C7
M8×1.25
100
7
18
6
¥
13,860
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48098708
LT-W-TF M8X1.25X100 B7
M8×1.25
100
7
18
6
¥
12,580
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
48098717
LT-W-TF M10X1.25X100 1C7
M10×1.25
100
7
19
8
¥
15,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48098726
LT-W-TF M10X1.25X100 B7
M10×1.25
100
7
19
8
¥
14,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48098735
LT-W-TF M10X1.5X100 1C7
M10×1.5
100
7
19
8
¥
15,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48098744
LT-W-TF M10X1.5X100 B7
M10×1.5
100
7
19
8
¥
14,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48098760
LT-W-TF M12X1.25X120 1C12
M12×1.25
120
12
23
8
¥
18,360
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
翌々日出荷
48098769
LT-W-TF M12X1.25X120 B12
M12×1.25
120
12
23
8
¥
16,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48098778
LT-W-TF M12X1.5X120 1C10
M12×1.5
120
10
23
8
¥
18,360
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
翌々日出荷
48098787
LT-W-TF M12X1.5X120 B10
M12×1.5
120
10
23
8
¥
16,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
48098796
LT-W-TF M12X1.75X120 1C10
M12×1.75
120
10
23
8
¥
18,360
¥
9,188
¥
10,107
(税込)
翌々日出荷
48098805
LT-W-TF M12X1.75X120 B10
M12×1.75
120
10
23
8
¥
16,680
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった