曜日別特売

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT

ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT - TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT - TDT(田野井)

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。

材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099128TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X703M3×0.5100GT511
25,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48099137TC-ZC-HT 1.5C M3X0.5X1003M3×0.570GT511
28,480
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48099146TC-ZC-HT 1.5C M4X0.7X703M4×0.7100GT613
26,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48099155TC-ZC-HT 1.5C M4X0.7X1003M4×0.770GT613
29,460
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48099164TC-ZC-HT 1.5C M5X0.8X1003M5×0.8100GT616
23,040
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48099180TC-ZC-HT 1.5C M6X1X1003M6×1100GT619
24,920
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48099189TC-ZC-HT 1.5C M8X1X1004M8×1100GTB22
34,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48099198TC-ZC-HT 1.5C M8X1.25X1004M8×1.25100GT622
34,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48099207TC-ZC-HT 1.5C M10X1X1004M10×1100GT824
47,720
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48099216TC-ZC-HT 1.5C M10X1.25X1004M10×1.25100GT824
47,720
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48099225TC-ZC-HT 1.5C M10X1.5X1004M10×1.5100GT624
47,720
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48099234TC-ZC-HT 1.5C M12X1X1004M12×1100GT729
60,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099250TC-ZC-HT 1.5C M12X1.25X1004M12×1.25100GT829
60,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099259TC-ZC-HT 1.5C M12X1.5X1004M12×1.5100GT829
60,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099268TC-ZC-HT 1.5C M12X1.75X1004M12×1.75100GT729
60,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099277TC-ZC-HT 3C M3X0.5X1003M3×0.5100GT511
30,460
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48099286TC-ZC-HT 3C M3X0.5X703M3×0.570GT511
27,680
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48099295TC-ZC-HT 3C M4X0.7X1003M4×0.7100GT613
31,440
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
48099304TC-ZC-HT 3C M4X0.7X703M4×0.770GT613
28,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48099320TC-ZC-HT 3C M5X0.8X1003M5×0.8100GT616
26,640
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48099329TC-ZC-HT 3C M6X1X1003M6×1100GT619
26,880
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48099338TC-ZC-HT 3C M8X1X1004M8×1100GT822
35,960
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48099347TC-ZC-HT 3C M8X1.25X1004M8×1.25100GT622
35,960
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48099356TC-ZC-HT 3C M10X1X1004M10×1100GT824
49,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48099365TC-ZC-HT 3C M10X1.25X1004M10×1.25100GT824
49,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48099374TC-ZC-HT 3C M10X1.5X1004M10×1.5100GT624
49,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48099390TC-ZC-HT 3C M12X1X1004M12×1100GT729
62,320
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099399TC-ZC-HT 3C M12X1.25X1004M12×1.25100GT829
62,320
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099408TC-ZC-HT 3C M12X1.5X1004M12×1.5100GT829
62,320
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48099417TC-ZC-HT 3C M12X1.75X1004M12×1.75100GT729
62,320
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする