ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC - TDT(田野井)ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC - TDT(田野井)

アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります

材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099426ZC-HT-DC 1.5P M3X0.5X703M3×0.5100GT511
6,280
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
48099435ZC-HT-DC 1.5P M3X0.5X1003M3×0.570GT511
7,620
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
48099444ZC-HT-DC 1.5P M4X0.7X703M4×0.7100GT613
5,960
2,988
3,287(税込)
翌々日出荷
48099460ZC-HT-DC 1.5P M4X0.7X1003M4×0.770GT613
7,160
3,588
3,947(税込)
翌々日出荷
48099469ZC-HT-DC 1.5P M5X0.8X1003M5×0.8100GT616
6,620
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
48099478ZC-HT-DC 1.5P M6X0.75X1003M6×0.75100GT619
6,760
3,388
3,727(税込)
翌々日出荷
48099487ZC-HT-DC 1.5P M6X1X1003M6×1100GT619
6,760
3,388
3,727(税込)
翌々日出荷
48099496ZC-HT-DC 1.5P M7X1X1003M7×1100GT622
7,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48099505ZC-HT-DC 1.5P M8X1X1004M8×1100GT622
8,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48099514ZC-HT-DC 1.5P M8X1.25X1004M8×1.25100GT622
8,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
48099530ZC-HT-DC 1.5P M9X1.25X1004M9×1.25100GT624
9,560
4,788
5,267(税込)
翌々日出荷
48099539ZC-HT-DC 1.5P M10X1X1004M10×1100GT724
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48099548ZC-HT-DC 1.5P M10X1.25X1004M10×1.25100GT624
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48099557ZC-HT-DC 1.5P M10X1.5X1004M10×1.5100GT724
10,180
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48099566ZC-HT-DC 1.5P M12X1X1004M12×1100GT729
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48099575ZC-HT-DC 1.5P M12X1.25X1004M12×1.25100GT729
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48099584ZC-HT-DC 1.5P M12X1.5X1004M12×1.5100GT729
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
48099600ZC-HT-DC 1.5P M12X1.75X1004M12×1.75100GT729
11,200
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする