TDT(田野井)
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質
HSSP
溝数
3
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-RE-SP
表面処理
TiCN
食付
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
精度
寸法l(mm)
寸法ln(mm)
寸法dn(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48099609
ZC-RE-SP 5P M6X1
M6×1
GT6
10
30
4.8
¥
10,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
48099618
ZC-RE-SP 5P M8X1
M8×1
GT7
15
40
6.2
¥
13,220
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48099627
ZC-RE-SP 5P M8X1.25
M8×1.25
GT7
15
40
6.2
¥
13,220
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48099636
ZC-RE-SP 5P M10X1
M10×1
GT7
18
39
7.8
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48099645
ZC-RE-SP 5P M10X1.25
M10×1.25
GT7
18
39
7.8
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48099654
ZC-RE-SP 5P M10X1.5
M10×1.5
GT7
18
39
7.8
¥
15,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48099670
ZC-RE-SP 5P M12X1
M12×1
GT8
21
43
9.8
¥
17,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
48099679
ZC-RE-SP 5P M12X1.25
M12×1.25
GT8
21
43
9.8
¥
17,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
48099688
ZC-RE-SP 5P M12X1.5
M12×1.5
GT8
21
43
9.8
¥
17,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
48099697
ZC-RE-SP 5P M12X1.75
M12×1.75
GT8
21
43
9.8
¥
17,660
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった