曜日別特売

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF - TDT(田野井)

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099706TC-ZC-W-TF M3X0.5 1.5C5M3×0.5705104
52,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48099715TC-ZC-W-TF M4X0.7 1.5C6M4×0.7706104
48,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48099724TC-ZC-W-TF M5X0.8 1.5C6M5×0.81006104
47,720
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48099740TC-ZC-W-TF M6X1 1.5C7M6×11007105
49,520
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48099749TC-ZC-W-TF M8X1 1.5C7M8×11007186
64,960
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48099758TC-ZC-W-TF M8X1.25 1.5C7M8×1.251007186
64,960
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48099767TC-ZC-W-TF M10X1 1.5C7M10×11007198
71,240
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
48099776TC-ZC-W-TF M10X1.25 1.5C7M10×1.251007198
71,240
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
48099785TC-ZC-W-TF M10X1.5 1.5C7M10×1.51007198
71,240
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
48099794TC-ZC-W-TF M12X1 1.5C9M12×11009238
90,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48099810TC-ZC-W-TF M12X1.25 1.5C12M12×1.2510012238
90,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48099819TC-ZC-W-TF M12X1.5 1.5C10M12×1.510010238
90,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
48099828TC-ZC-W-TF M12X1.75 1.5C10M12×1.7510010238
90,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする