曜日別特売

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC - TDT(田野井)

サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。

材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48099837TC-ZC-HT-FC 1.5C M3X0.5X100M3×0.5100GT5113
40,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48099846TC-ZC-HT-FC 1.5C M3X0.5X70M3×0.570GT5113
37,640
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48099855TC-ZC-HT-FC 1.5C M4X0.7X100M4×0.7100GT6133
40,780
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48099864TC-ZC-HT-FC 1.5C M4X0.7X70M4×0.770GT6133
38,080
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48099880TC-ZC-HT-FC 1.5C M5X0.8X100M5×0.8100GT6163
35,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
48099889TC-ZC-HT-FC 1.5C M6X1X100M6×1100GT6193
37,860
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
48099898TC-ZC-HT-FC 1.5C M8X1X100M8×1100GTB224
53,320
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48099907TC-ZC-HT-FC 1.5C M8X1.25X100M8×1.25100GT6224
53,320
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48099916TC-ZC-HT-FC 1.5C M10X1X100M10×1100GT8244
69,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
48099925TC-ZC-HT-FC 1.5C M10X1.25X100M10×1.25100GT8244
69,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
48099934TC-ZC-HT-FC 1.5C M10X1.5X100M10×1.5100GT6244
69,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
48099950TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1X100M12×1100GT7244
86,480
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
48099959TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1.25X100M12×1.25100GT8294
86,480
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
48099968TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1.5X100M12×1.5100GT8294
86,480
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
48099977TC-ZC-HT-FC 1.5C M12X1.75X100M12×1.75100GT7294
86,480
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
48099986TC-ZC-HT-FC 3C M3X0.5X100M3×0.5100GT5113
43,020
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48099995TC-ZC-HT-FC 3C M3X0.5X70M3×0.570GT5113
40,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48100004TC-ZC-HT-FC 3C M4X0.7X100M4×0.7100GT6133
43,460
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
48100020TC-ZC-HT-FC 3C M4X0.7X70M4×0.770GT6133
41,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48100029TC-ZC-HT-FC 3C M5X0.8X100M5×0.8100GT6163
38,080
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48100038TC-ZC-HT-FC 3C M6X1X100M6×1100GT6193
40,560
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48100047TC-ZC-HT-FC 3C M8X1X100M8×1100GTB224
55,780
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48100056TC-ZC-HT-FC 3C M8X1.25X100M8×1.25100GT6224
55,780
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
48100065TC-ZC-HT-FC 3C M10X1X100M10×1100GT8244
73,040
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
48100074TC-ZC-HT-FC 3C M10X1.25X100M10×1.25100GT8244
73,040
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
48100090TC-ZC-HT-FC 3C M10X1.5X100M10×1.5100GT6244
73,040
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
48100099TC-ZC-HT-FC 3C M12X1X100M12×1100GT7294
89,160
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
48100108TC-ZC-HT-FC 3C M12X1.25X100M12×1.25100GT8294
89,160
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
48100117TC-ZC-HT-FC 3C M12X1.5X100M12×1.5100GT8294
89,160
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
48100126TC-ZC-HT-FC 3C M12X1.75X100M12×1.75100GT7294
89,160
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする