フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) - IDEC(和泉電気)
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
保護構造
接点構成
端子形状
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48063236CW1B-A1E22R押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063245CW1L-A1E22QMG照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,680
3,998
4,398(税込)
37日以内出荷
返品不可
48063254CW1L-M1E01QM4G照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
37日以内出荷
返品不可
48063270CW1L-M1E01QM4PW照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
48063279CW1L-M1E01QM4R照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063288CW1L-M1E01QM4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063297CW1L-M1E01QM4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063306CW1L-M1E10QM4PW照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1aM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
48063315CW1L-M1E10QM4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1aM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063324CW1L-M1E10QM4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1aM3.5ねじ端子300
2,880
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063340CW1L-M1E22QMG照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
3,900
2,998
3,298(税込)
37日以内出荷
返品不可
48063349CW1L-M1E22QMR照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063358CW1S-31E22N2セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
2,480
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063367CW1S-31LE20セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2aM3.5ねじ端子300
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063376CW1S-3E30N6セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)3aM3.5ねじ端子300
2,120
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063410CW4B-A1E22W押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
3,280
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063419CW4B-M1E03W押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)3bM3.5ねじ端子300
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063428CW4B-M2E30G押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)3aM3.5ねじ端子300
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063437CW4B-M2E30W押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)3aM3.5ねじ端子300
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063446CW4K-21BE40セレクタスイッチIP65、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)4aM3.5ねじ端子300
4,410
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063455CW4K-2CE22セレクタスイッチIP65、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,410
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063464CW4K-31GE22セレクタスイッチIP65、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,410
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063480CW4L-A1E11Q4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1a1bM3.5ねじ端子300
3,910
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063489CW4L-A1E22Q4G照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,590
3,998
4,398(税込)
37日以内出荷
返品不可
48063498CW4L-A1E22Q4R照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,590
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063507CW4L-A1E22Q4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,590
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063516CW4L-A2E22Q3R照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063525CW4L-A2E22Q4G照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063534CW4L-A2E22Q4PW照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063550CW4L-A2E22Q4R照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063559CW4L-A2E22Q4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063568CW4L-A2E22Q4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,640
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
48063577CW4L-A2E22QMG照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
5,210
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063586CW4L-M1E01Q4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
2,770
2,698
2,968(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063595CW4L-M1E01QM4PW照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
3,330
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063604CW4L-M1E01QM4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
3,330
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063620CW4L-M1E01QM4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1bM3.5ねじ端子300
3,330
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063629CW4L-M1E02Q3G照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2bM3.5ねじ端子300
3,110
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063638CW4L-M1E10QM4S照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1aM3.5ねじ端子300
3,330
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063647CW4L-M1E10QM4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1aM3.5ねじ端子300
3,330
2,998
3,298(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063656CW4L-M1E22QHR照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,350
3,998
4,398(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063665CW4L-M1E22QMPW照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,350
3,998
4,398(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063674CW4L-M1E22QMS照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
4,350
3,998
4,398(税込)
44日以内出荷
返品不可
48063690CW4L-M2E11QM4Y照光押ボタンスイッチIP65(パネル前面)、IP20(端子部)1a1bM3.5ねじ端子300
3,730
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063699CW4P-1EQM4YパイロットライトIP65、IP66、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)-M3.5ねじ端子300
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063708CW4S-2LE22セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063717CW4S-31E22セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063726CW4S-31E22N2セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2a2bM3.5ねじ端子300
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063735CW4S-31LE20セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)2aM3.5ねじ端子300
2,240
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48063744CW4S-32E40セレクタスイッチIP65、IP66、IP67、UL Type 4X(パネル前面)、IP20(端子部)4aM3.5ねじ端子300
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする