360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)内容量1個