ヨドノ
ライトメッシュカー
・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい
・台車が自立する
・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減
・ハンドルが本体に固定出来る
・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
180
押手高さ(mm)
915
荷台寸法(幅)(mm)
500
使用車輪(Φmm)
100
荷台寸法(奥行)(mm)
800
内容量
1台
関連資料:
(0.24MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073630
201PA
(製品)9.7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48073639
201PA-ST
(製品)11.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る